カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • 制御機器(16)
  • 安全標識(9)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「z2011」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • 電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ

    KITO(キトー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1冊(1200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • フラッパー弁 INAX(LIXIL)

    フラッパー弁

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(1200枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス温湿度ロガー

    HIOKI(日置電機)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
    付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • トグルスイッチ  8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
    種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Cシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
    端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 8Aシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Aシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
    種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    端子形状はんだ端子極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Fシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。 なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
    種類ウォータープルーフトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
    付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 8Jシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Jシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品
    端子形状はんだ端子
  • トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ 8Fシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
    付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ロッカースイッチ  8Mシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8Mシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。 操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。
    スイッチ特性ON-ON端子形状はんだ端子使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

    エプタステージ0レーシングディスク

    SUNSTAR(サンスター)
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    次世代レーシングディスク
  • ムスタング押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ムスタング押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    極数2極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • (レバー/赤/140000050559)レバー・ロッカスイッチ 2極 ON-ON はんだ端子+付属操作部 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    (レバー/赤/140000050559)レバー・ロッカスイッチ 2極 ON-ON はんだ端子+付属操作部

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    セット内容スイッチ本体【8HD2011-Z】、操作部形状 レバー【140000050559】備考操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。極数2極定格AC125V-6A(MAX)端子形状はんだ端子操作部色スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示無
  • カワサキ車 汎用 タンクキャップカバー カーボンルック MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ車 汎用 タンクキャップカバー カーボンルック

    MAD MAX(マッドマックス)
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    タンク廻りのワンポイントや、タンクバックを着けている場合の傷つき防止にも活躍します。 貼り付け面は両面テープになっております。貼り付け箇所の脱脂を行って下さい。
    参考ZX-6R(2007-)/ER-6N(2006-)/ER-6F(2006-)/VERSYS650(2006-)/ZX-10R(2006-)/Z750(2007-)/Z1000(2007-)/NINJA1000(2011-)/Z1000SX(2011-)/ZZR1400/Ninja400R
  • LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    欠品中
    地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高956mm。地中埋込型。LED電球専用商品
    材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ100質量(kg)2.1電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
  • クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

    クラッチマスターシリンダーキャップ

    POSH Faith
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ねじピッチ(mm)4内径(Φmm)35適合車種Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)、クラッチマスター、リヤブレーキマスター
  • スリップオンライン チタン S-S2SO5-BNTA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン S-S2SO5-BNTA

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S2SO5-BNTA。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:スパークアレスター仕様付 FIM2013対応 112db。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 10-18。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/チタン。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル オフロード。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:26.47kW/11800rpm。最大出力:26.55kW/11700rpm。STD 最大トルク:25.5Nm/9000rpm。最大トルク:25.9Nm/9150rpm。オプション:品番:P-GUV007
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状ヘキサゴナル オフロード質量(kg)2.8、STD:3.1チタン/チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプスリップオン加工最大出力(kW)STD :26.47/11800rpm
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W020]、GB 2894-2025[1-16]、JIS Z 8210:2022[6.3.7]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W020]、GB 2894-2025[1-16]、JIS Z 8210:2022[6.3.7]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W020]、GB 2894-2025[1-16]、JIS Z 8210:2022[6.3.7]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│人間工学による危険:頭上に障害物│簡体字(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(4枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容頭上に障害物あり頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W020]、GB 2894-2025[1-16]、JIS Z 8210:2022[6.3.7]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応