カテゴリ
- バイク部品(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(3)
- AFAM(アファム)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 山田照明(2)
- brembo(2)
- 岩田製作所(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 京セラ(1)
- コンドーテック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- デビルビス(1)
- 日研工作所(1)
- アメリカン電機(1)
- サンプラテック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z208」の検索結果

Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
高演色Z-LIGHT
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208
DJ HONDA(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1足当日出荷から4日以内出荷踏んでも履けるので、脱ぎ履きが楽々。 軽量化を実現し、軽作業はもちろん、仕事帰りなどの運転にも最適です。 幅広3E相当。材質合成皮革+メッシュ種類作業靴RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×517×130口数3接続口径(Φmm)9.5
エアチューブブラケット Zタイプ2
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形
透過カップ JIS
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。用途フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。寸法(mm)透過:Φ60質量(g)150材質(パッキン)ニトリルゴム
透過カップ用パッキン
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型
デビルビス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷用途ロボット搭載、少吐出量用。質量(g)550作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.69
IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP
ZILOG¥459税込¥5051個3日以内出荷ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCUその他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
サイドカバー 丸型 R 208-0231
KIJIMA(キジマ)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:208-0231。適合情報:。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-280
Vesrah¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-280。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ125 08-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 08-20。ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 17-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 08-20
フロントスプロケット 520-12
AFAM(アファム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21309-12。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13
AFAM(アファム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21309-13。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14
AFAM(アファム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21309-14。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
カメラステー Fリロケーション Z900RS SE 26y-
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷2026年モデルのSEにエンブレムステーを利用しKawasakiエンブレムを装着するとフロントカメラが干渉しますが、このリロケーションステーを使えば簡単にフロントカメラを干渉しない位置に移動できます。メーカー製品 208-3104 エンブレムステー装着時に必要。装着スペースによっては他社製品でも使用可能。(取付を約束するものではありません。)。2026年Z900RS SE用適合車種Z900RS SE(26y-)素材スチール製
船釣り用万力
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
セリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TT
brembo¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA41TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA41SD
brembo¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA41SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)材質シンタード