カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 自動車純正部品(19)
- 制御機器(18)
- バイク部品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(7)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック純正部品(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(67)
- MAZDA(マツダ)(16)
- グーリング(6)
- 富士電機(5)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KVK(3)
- シーピー化成(3)
- 第一計器(2)
- 鶴見製作所(2)
- ニッセイ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- トヨタ(2)
- HARWIN(2)
- KYOCERA AVX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z222」の検索結果

金封 黒白7本多当折
マルアイ(6件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷短冊の内容は御霊前、御仏前、御香料、御香典の4枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですが特に地域性はなく、全国的にお使いいただけます。仕様7本、多当折寸法(mm)横105×縦185色黒白文字内容御霊前、御仏前、御香料、御香典
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399税込¥4391パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。仕様止めねじ本数:1本材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
鶴見製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
天然素材ジュートバッグ
エクスプラス¥799税込¥8791個5日以内出荷地球環境に優しくて丈夫な天然素材であるジュート生地で作ったバッグです。折りたたみが可能でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。A4サイズで2Lペットボトルが3本、B5サイズで500mlペットボトルが4本入ります。大容量でお出かけやお買い物に最適。用途お買い物バック、お出かけバックとして。アウトドア/キャンプ/ピクニック/旅行/買い物/スーパー/コンビニ/休み/かばん/鞄/カバン/バッグ/トート/おしゃれ/かわいい/シンプル
Mr.トールマン ダンディ JN-2222 ディープブルー
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。色ディープブルー高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)2200シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3020屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)5.04(1.53坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から22日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC1.5
刺身容器 バイオ 枠越17-12B さいひょう青 リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×23質量(g)7.3
電波デジタル目覚時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷電波デジタル目覚時計材質プラスチック枠寸法(mm)104×124×50色白質量(g)170種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・音量(大・小)切替式・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)7×70(前面)/20×50(裏面 電池蓋 曲面 グレー)
2穴用穴径変換プレート
KVK¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷仕様「穴径25mm~33mm・湯水ピッチ100mm~102mm」のカウンターホールを「穴径22mm・湯水ピッチ102mm」に変換するプレート、洗面水栓
プラグインユニット (VV5QZ22-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
WPC造作材 玄関巾木 マットコート
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1本)5日以内出荷エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材用途玄関巾木仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
Mr.ストックマン ダンディ ND-2222
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥239,800~税込¥263,780~1台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
引戸調整ストライク
TOSTEM(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
Mr.トールマン ダンディ
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数16ヶ別途。高さ(mm)2570奥行(mm)2290間口(mm)2200シリーズMr.トールマン ダンディ耐荷重(kg)(床)3020屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)5.04(1.53坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×2120
サブストライクセット(半外付枠)
TOSTEM(LIXIL)¥239税込¥2631セット9日以内出荷セット内容ストライクQDA787・トロヨケQDA788・皿小BI303。※ロンカラーF旧仕様(78/03~09/11)対応。現行品(09/12~)QDC-424、QDA-535とは互換性無し。色シルバー適合シリーズベルエアⅡ、ロンカラー、ロンカラーF
Mr.トールマン JN-2222
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥259,800~税込¥285,780~1台10日以内出荷物置の扉の開く方向は変更できます。棚板は背面3段、側面3段を標準装備。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。基礎ブロック(16個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。用途物置付属品棚板9枚・竪樋1本、アンカープレート4セット高さ(mm)2570奥行(mm)全体:2495、床回り:2290間口(mm)全体:2280、床回り:2200内寸奥行(mm)2120高さ内寸(mm)2280床面積(m2)5.04色(扉)アイボリー、ブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・間口(mm)2144