カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- バイク純正部品(86)
- 自動車純正部品(61)
- 農業機械(49)
- 空調・照明・電設資材(19)
- トラック純正部品(16)
- 切削工具(14)
- 家電(13)
- 建築金物(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(167)
- SMC(142)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- UDトラックス(16)
- CKD(15)
- ネオフレックス(15)
- Nikon(ニコン)(12)
- ケナメタル(10)
- フェデポリマーブル(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- ノーブランド(6)
- 三菱電機(4)
- アコブランズジャパン(4)
- 山田照明(3)
- Igus(イグス)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z3000」の検索結果

TruSens 空気清浄機 Z-3000
アコブランズジャパン¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8色ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能〇
諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から6日以内出荷Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から47日以内出荷仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
GP-IBインタフェース
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷測定器の機能をGP-IBでコントロールします。対応製品IM3523、IM3533、IM3533-01、IM3590、ST4030A、ST5680
【リビルト】 シリンダーヘッド
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
標準抵抗器
はくでん¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
...