カテゴリ
- 農業機械(49)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- 家電(5)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ホンダ(20)
- ネオフレックス(15)
- CKD(12)
- ケナメタル(10)
- メディアカバーマーケット(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- 三菱電機(4)
- アコブランズジャパン(4)
- ノーブランド(3)
- 山田照明(3)
- Igus(イグス)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 愛知時計電機(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z3000」の検索結果

TruSens 空気清浄機 Z-3000
アコブランズジャパン¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8色ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能〇
諸官庁指定非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から6日以内出荷Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)FCMB各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から47日以内出荷仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
GP-IBインタフェース
HIOKI(日置電機)¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷測定器の機能をGP-IBでコントロールします。対応製品IM3523、IM3533、IM3533-01、IM3590、ST4030A、ST5680
【リビルト】 シリンダーヘッド
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
標準抵抗器
はくでん¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
ナイロンノンコート手袋
ベストグリップ¥799税込¥8791束4日以内出荷・肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくくベトつきにくいので快適です。・伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。・長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途食品関連業・自動車関連業・組立検査作業・精密機械業・品質管理作業等材質繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他色ホワイトゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥32,980税込¥36,2781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥32,980税込¥36,2781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥18,980税込¥20,8781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥16,980税込¥18,6781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥9,998税込¥10,9981セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥10,980税込¥12,0781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥9,398税込¥10,3381セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥6,998税込¥7,6981セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥32,980税込¥36,2781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥18,980税込¥20,8781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥11,980税込¥13,1781セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥8,598税込¥9,4581セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥7,398税込¥8,1381セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥6,698税込¥7,3681セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
EZチェーン Z300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥9,498税込¥10,4481セット(3m)7日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)3最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製