業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)約10
種類光電センサ
保護構造IP67
材質(ケース)ABS
定格電源電圧DC10~30V
光源4元素赤色LED、波長632nm
応答時間500μs以下
材質(カバー)(フロントカバー)PMMA
EMC規格EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯緑色LED
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯橙色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN 60947-5-2
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
関連キーワード