カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(23)
- HIOKI(日置電機)(6)
- Gクラフト(3)
- GMB(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- EXEDY(1)
- KITACO(1)
- PMC(1)
- nexperia(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
「z5011」の検索結果

吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011
KVK¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から5日以内出荷ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011
KVK¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から6日以内出荷ねじ寸法W22-20適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)200
浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なしパイプ長(mm)255
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なしパイプ長(mm)255
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
ZZホイルベアリングF&R 5PC81-5011
PMC¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5011。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ]
ウインカーKIT(砲弾型ミニ)
KITACO¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
4Lアルミ12Vバッテリーケース
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
4Lカスタムシート用グラブバー
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4Lモンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシートまたは、純正ノーマルシートに適合します。ノーマルテールランプ台使用可能。ノーマルテールランプ・ウィンカーは、純正テールランプ台を使用して装着します。メーカー品番31218ショートテールステーと同時装着可能。純正キャリアとの同時装着不可。ノーマルシート、メーカー4Lモンキー用カスタムシート専用。4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応