カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- 自動車補修部品(36)
- バイク純正部品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ASROCK(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- MAG(ノア精密)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- NAKANO(34)
- PMC(1)
- SMC(94)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イトーキ(2)
- オークラ輸送機(7)
- サンワダイレクト(10)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(4)
- ホンダ(34)
- 倉敷化工(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GIVI Z790R B33B47パッキン
GIVI(ジビ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi
ASROCK¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷【ソケット】LGA1700。【チップセット】Intel Z790。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots。【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT。【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only。【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP。【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16。【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)。【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module
リバーシブルUSBソケット
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら