カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(592)
- バイク部品(207)
- 農業機械(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 切削工具(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- 縫製用品(9)
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(576)
- ホンダ(170)
- ParkerTAIYO(76)
- MAD MAX(マッドマックス)(35)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
- R&G RACING PRODUCTS(22)
- マパール(21)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- SWAGE-LINE(18)
- ネオフレックス(15)
- ヤマトミシン(9)
- ニューマシン(8)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- brembo(7)
- AFAM(アファム)(7)
- Wera(6)
- ウシオライティング(6)
- KVK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z800」の検索結果

ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
H/B (SV)固定 Z800 13-
BEET¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。主な適合車種Z800(13)
交換レンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
Nikon(ニコン)¥979,800税込¥1,077,7801個5日以内出荷優れた光学性能と快適な操作性を備え、高い機動性を実現した、小型・軽量の単焦点超望遠レンズ。被写体をよりダイナミックに捉える焦点距離800mm。NIKKOR Z レンズの中で最長1の焦点距離800mmで、航空機や野鳥など遠くの被写体をダイナミックに捉えます。焦点距離は別売のテレコンバーター装着で最大1600mmまで拡大可能2で、テレコンバーターを装着した場合でも高い光学性能を安定して維持できます。遠くの被写体も高画質で撮影でき、満足度の高い映像が得られます。1 2022年4月6日現在。2 被写体や周囲の明るさ、フォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合や、フォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。静止画、動画を問わない圧倒的な光学性能と被写体捕捉力。高度な設計思想に基づく厳格な品質基準をクリアしたS-Lineにふさわしい、高い光学性能を実現しています。大幅な小型・軽量化に貢献したPFレンズ1枚に加え、軸上色収差を効果的に抑制するSRレンズ1枚、ED(特殊低分散)レンズ3枚を使用。これにより、優れた解像度を実現し、遠く離れた野鳥の細かい羽毛まで正確に描写できます。また、定評のあるナノクリスタルコートの採用に加え、PFレンズの形状や配置を最適化することでゴーストを低減。厳しい光の条件下でも鮮明な画像を実現します。手ブレ補正効果5.0段の手ブレ補正(VR)機構。レンズシフト方式VR機構は5.0段(CIPA規格準拠)の優れた手ブレ補正効果を発揮。手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影や光量の少ないシーンでの撮影でも、安心して撮影できます。Z 9との組み合わせでは、カメラ内のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフト方式VRが連動するシンクロVRにより、5.5段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正効果を発揮します。NORMALモード使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い機動力を発揮する、重量バランスに優れた小型・軽量ボディー。NIKKOR Z レンズで初めてPF(位相フレネル)レンズを採用。これにより、光の回折現象を利用することで高い色収差補正能力を実現。その結果、全体として使用するレンズ枚数を減らすことができ、質量わずか約2385g、長さ約385mmと大幅な小型・軽量化を実現しています。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山間部での撮影もより快適に行えます。プロの期待に応える、優れた操作性と信頼性。鏡筒表面の滑り止めのラバーコーティングや、凹凸形状のローレット加工により、より快適にレンズを保持することができ、目視で確認しなくても操作できます。また、好みに合わせて多彩な機能を割り当てることができるレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)や、片手で取り外せるようにロック機構を改良したレンズフードHB-104も付属。高い操作性とカスタマイズ性で、プロユースを考慮した使い勝手のよさを実現しています。動画に配慮した設計。静止画だけでなく、動画撮影においても優れた操作性を追求。静止画と変わらない高解像度映像と、ステッピングモーターの採用により静粛なAF駆動を実現。加えて、フォーカスを移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)を抑制しており、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。また、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。各部にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能を確保。レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取りできるフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。すべての条件で防塵・防滴を保証するものではありません。付属品レンズキャップLC-K106、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-104、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3仕様三脚座:位置指標(90°)付きの360°回転三脚座リング寸法(mm)アタッチメント(フィルターサイズ):46(組み込み式)質量(g)約2385スイッチフォーカス制限切り換えスイッチ:FULL(∞~5m)と∞-10mの2段切り換え倍率最大撮影:0.16倍羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズ超望遠レンズ寸法(Φ×mm)約140(最大)×385(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)焦点距離(mm)800ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式レンズ構成14群22枚(EDレンズ3枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:5絞り最小:f/32、最大:f/6.3、電磁絞りによる自動絞り手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有りマウントニコンZマウント画角3°10′(撮像範囲FX)、2°(撮像範囲DX)最大口径比1:6.3
ティーユニオン(PP)
ウシオライティング¥689税込¥7581個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Kawasaki Z800 (2013 - up)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Kawasaki、Z800 (2013-2013)
フレヤードユニオン(PP)
ウシオライティング(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
300Φ回転丸椅子 キャスター無
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681脚当日出荷座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り座面高さ(mm)450生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450高さ調節不可色(脚部)シルバー色(張地)ブラックスタッキング可座面径(Φmm)300キャスターの有無なし全体幅(mm)460組立状態完成品背もたれの有無なし脚の形状固定脚
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
フレヤードエルボユニオン(PP)
ウシオライティング¥599税込¥6591個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン
ウシオユーテック¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ハンディーシーラーカッター付
オーム電機¥919税込¥1,0111個当日出荷カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。材質本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス質量(g)46(電池抜き、セーフティロック抜き)電源DC3.0V(単3形乾電池×2個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×100×40
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷Φ40/Φ60 Harmony XV4/XV6シリーズ共通 取付ユニット。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンマフラー ステンレス GPC-X2 -ブラック- for Z800(13-) ヨーロッパ公道走行認可
BODIS (ボディス)¥249,800税込¥274,7801個36日以内出荷適合車種KAWASAKI Z800 - Z800 e (2013-2016)
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンマフラー ステンレス GPC-X2 -ブラック- for Z800e (13-) ヨーロッパ公道走行認可
BODIS (ボディス)¥249,800税込¥274,7801個36日以内出荷適合車種KAWASAKI Z800 - Z800 e (2013-2016)
フレヤードユニオン(POM)
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気
瞬間接着剤 EZ800
アルテコ(ALTECO)¥1,298税込¥1,4281本(20g)当日出荷超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2854材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8512-14危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ティーユニオン(POM)
ウシオライティング¥6,598税込¥7,2581袋(10個)6日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...









![[EA800Z.EA800ZC]用 グラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03604255-180824-02.jpg)