カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(21)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(4)
- 日野自動車(3)
- エスコ(2)
- 内外電機(2)
- レイメイ藤井(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KVK(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- MAG(1)
- ニッサン(1)
- DAISAN(1)
- DiVaiZ(1)
エコロジープロダクト
「z809」の検索結果

スライダーボード船底
DAISAN¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本(9m)当日出荷から9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
チタンアーバンベスト(ハーネス対応)
DiVaiZ¥3,790税込¥4,1691着当日出荷から翌々日出荷裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング
盤用キャビネット
内外電機¥52,980~税込¥58,278~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
倍力シリンダ (MGZ80~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LZ80
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(-) Rc 1/4
七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BZ80)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ベーン形式(S) シングルベーン軸(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本(9m)9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ80
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ80)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷軸(Z) 両軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付軸(Z) 両軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80
SMC¥149,800税込¥164,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
デジタル電波置掛兼用時計ビジョン
MAG¥9,798税込¥10,7781個当日出荷オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ用途掛時計として、置時計として材質プラスチック色ホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
シリカ繊維円筒濾紙
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11