カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,540)
- バイク部品(1,206)
- 農業機械(330)
- 制御機器(327)
- パソコン/周辺機器(318)
- 自動車補修部品(190)
- 電動工具(137)
- 切削工具(94)
- 作業工具(87)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- メカニカル部品(72)
- 機構部品(71)
- 建材・エクステリア(60)
- オフィス家具(59)
- 家電(57)
- 自転車部品(49)
- 建築金物(42)
- カー用品(24)
- 安全標識(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 保管用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- バッテリー・電装(12)
- 物流用品(11)
- 測定用品(11)
- 溶接用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 空圧工具(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 塗料(7)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 安全保護具(7)
- 作業服(7)
- 手袋(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防災用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(1,643)
- メディアカバーマーケット(340)
- BIGM(丸山製作所)(313)
- IDEC(和泉電気)(234)
- PMC(223)
- MAD MAX(マッドマックス)(107)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](70)
- NAKANO(69)
- DAYTONA(デイトナ)(64)
- POSH Faith(62)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(61)
- AC-PERFORMANCELINE(55)
- 廣杉計器(51)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(51)
- brembo(51)
- SHIMANO(シマノ)(50)
- OVER RACING(46)
- 富士電機(45)
- KIJIMA(キジマ)(45)
- ブランドをもっと見る
「z9」の検索結果

ミラーレス一眼カメラ Z9
Nikon(ニコン)¥779,800税込¥857,7801台3日以内出荷世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66
EKチェーン Z9-29-101
KIJIMA(キジマ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:Z9-29-101。販売備考:キャンセル不可商品です。色メタリックピンクサイズ520リンク数110
POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22
SP忠男¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-22。販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
POWER BOX パワーボックス メガホン R Z9R-PB-02
SP忠男¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
...