カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 自動車純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「z940b」の検索結果

スワンパイプ13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-940Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-940Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-940Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-940Z)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-940Z)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-940Z)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-940Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-940Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-940Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-940Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-940AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-940AZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-940Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-9)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-940AZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷ストローク(mm)940形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-940HSZ)
SMC¥83,980税込¥92,3781個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
イオナイザ (IZS31-940~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)940
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-940LZ)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個25日以内出荷ストローク(mm)940配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-940Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-940Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-940Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)940クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc