SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-940Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
940
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41707164
MY1B40G-940Z
CADデータダウンロード
¥
98,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41707173
MY1B40G-940Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
102,740
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください