SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-940Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
940
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41584962
MY1B25-940Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
68,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584978
MY1B25-940Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
70,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください