カテゴリ
- 農業機械(188)
- オフィス家具(62)
- 自動車補修部品(33)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 制御機器(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(206)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- ミヤコ自動車(6)
- KSフィルター(5)
- PROST's(5)
- 富士元工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- 曙ブレーキ工業(2)
- MKカシヤマ(2)
- アドヴィックス(住友電工)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「za-04」の検索結果
![ホロタイト用金具セット 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11136054-220722-02.jpg)
ホロタイト用金具セット
共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。トラスコ品番214-8978セット内容フック・遊動2セット入質量(g)22適合サイズ17~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷から6日以内出荷超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。材質超硬型式SPSEE3ZA刃数3表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台14日以内出荷から31日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
交換レンズ Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷画面周辺部まで忠実に再現する、35mmフルサイズに対応した小型軽量の高性能広角ズームレンズ 35mmフルサイズ対応、小型軽量の高性能広角ズームレンズ 非球面レンズ5枚をはじめ、EDガラス3枚、ツァイスの「T*(ティースター)コーティング」を用いた高い描写性能 ズーム全域で使いやすい開放F値4 光学式手ブレ補正機能搭載 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)98.5質量(g)約518倍率(倍)最大撮影:約0.19羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ広角ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)16~35レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS
SONY(ソニー)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ α7シリーズの性能を余すことなく引き出すために新たに開発された、35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ。ツァイスのバリオ・テッサーは、小型サイズへの要求に適しており、シャープでコントラストの高い写真を作り出します。 ツァイスのT*(ティースター)コーティングをはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能 コントラストが高く、ズーム全域で周辺解像度に優れたツァイスの描写性能を発揮させるT*コーティングを採用。レンズ表面での光の反射を効果的に抑え、レンズの透過率を上げていることで、画質低下の原因となるフレアやゴーストを最小限に抑え、忠実な色再現とヌケの良い描写を実現。非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた最新の光学設計により高い描写性能を発揮します。 ズーム全域で使いやすい開放F値4 ズーム全域で開放F値が変動しないため、意図した絞りで撮影を行えます。望遠撮影時もF4が使え、ISO感度を必要以上にあげることなく速いシャッタースピードでの撮影が可能です。円形絞りの採用により、美しいぼけ味を得られます。 光学式手ブレ補正機能搭載 光学式手ブレ補正機能を搭載し、望遠撮影時や屋内などの暗所での手持ち撮影時に起きやすい手ブレを軽減。カメラの持つブレ軽減モードや手持ち夜景モードと組み合わせることで、夜景はもちろん、室内の雰囲気を生かしたいときも、感度を上げることなく、画質を維持したままノイズを抑えられます。 防塵防滴に配慮した設計 ほこりや水滴の浸入を防ぐ設計を採用。プロユースのタフな使用にも十分耐えられる構造に仕上げています。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。付属品レンズフードALC-SH130、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケースその他フードタイプ:花形バヨネット式寸法(mm)73(最大径)×94.5(長さ)本体質量(g)(約)426倍率(倍)最大撮影:0.20フィルター直径(Φmm)67焦点距離(mm)24-70、(イメージ)36-105レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.4絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22、開放絞り:(F値)4手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズ35mmフルサイズマウントソニー Eマウント画角(APS-C)61°-23°、(35mm判)84°-34°
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥2,720~税込¥2,992~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性






![ホロタイト用金具セット 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11136054-220722-02.jpg)