形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。
2018年トラスコ掲載ページ6 0125
セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
使用周囲湿度(%RH)35~85
※塵埃の多い所や、油の飛散する場所で使用されるときは、専用ゴムキャップをご使用ください。
関連キーワード