4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)257.5 引張強度(N/10mm)103 粘着力(N/25mm)22.5 特性導電性、防食性
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)