カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- バイク純正部品(53)
- 制御機器(29)
- 家電(14)
- オフィス家具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 切削工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)(62)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SMC(13)
- STMicro(3)
- TDT(田野井)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アミューズ(7)
- イトーキ(5)
- オーム電機(2)
- コガネイ(24)
- ナカバヤシ(9)
- ホンダ(58)
- ミネベアミツミ(15)
- 京セラ(2)
- 八光電機(3)
- 武蔵ホルト(6)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
キャリパーサポート ZCS-KIT2
ゼロデザイン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZCS-KIT2。販売備考:ご注意!キャリパーは別売です。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ZEROスプリンガーフォーク+アクスルシャフト カラーセットの組み合わせ専用 キャリパーサポート、トルクロッド、取付ボルトのセットです。
門扉ZC・ZCS・ZCK型錠外部化粧座ハンドルセット
新日軽(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷セット内容外部化粧座・ハンドル(1)、皿小ねじM4x30(2)色ホワイト適合シリーズアイアンティーク、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、ロージー
Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。セット内容キャップ、ワッシャー材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
安全キャッチシングル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
スポア 口切り指サック 粉トリ
鈴木ラテックス(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
スポットエアコン用 収納カバー
YAMAZEN(山善)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷スポットエアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】。小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応。大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644376-160511-02.jpg)
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス
小澤物産(OZC)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機
YAMAZEN(山善)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.5質量(kg)1.6付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
給水栓ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ
ホワイトバリーン¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷取り付けたままネスティング可能なカゴ台車用保冷カバーです。天井部及び前面外側に丈夫で傷に強いPPクロス、側面及び背面外側にアルミ蒸着シートを使用しています。内側には高強度クロスを使用、内側両側面下部をPPクロスで補強してより丈夫な作りに。断熱材として3mm厚発泡PEを使用しており、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。安心・高品質の日本製。用途スーパーマーケットや工場、物流センター等でのカゴ台車の保冷に。荷受け・構内移動・出荷待ちや一時保管に。
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,038~税込¥5,542~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥349税込¥3841パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。材質キャップ:PE ワッシャー:亜鉛合金ダイキャスト厚さ(mm)4、最大2.4梱包内容パック入外径(mm)13内径(mm)5.4直径(mm)16
OHチェア
ナカバヤシ(旧:ロアス)¥14,980税込¥16,4781脚翌々日出荷リーズナブルな価格で厚めのクッションチェア 座上下調節ガスシリンダタイプ材質座・背/ウレタンクッション・合成皮革張り(PVC)、背カバー・座カバー/ポリプロピレン、背フレーム・ベース・キャスター/ナイロン、座鉄板/スチール・粉体焼付塗装、シリンダーカバー/ポリプロピレン色ブラック肘掛なしグリーン購入法適合ヘッドレストなし
OHチェア
ナカバヤシ¥12,980税込¥14,2781脚翌々日出荷コンパクト梱包のベーシックチェアです。材質座・背(表)/ポリエステル、座(裏)/不織布背(裏)/ポリプロピレン、フレームカバー/ポリエチレンシリンダーカバー/ポリプロピレンベース・キャスター/ナイロン質量(kg)5.8グリーン購入法適合
どこでも座・クール(R) ミニ
空調服¥4,590税込¥5,0491個5日以内出荷オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合)電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨)本体質量(g)約255(電池含まず)連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合)風量2段階寸法(横×縦)(cm)約26×58
オフィスチェアOHチェア
ロアス¥21,980税込¥24,1781脚当日出荷座上下昇降機能、背もたれ前後調節可能です。トラスコ品番356-1356材質座部:(表)ポリエステル、(裏)不織布、背部:(表)ポリエステル、(裏)ポリプロピレン(PP)、フレームカバー:ポリエチレン(PE)、シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)、脚部:ナイロン双輪キャスター色チャコールグレー張地布張り座面高さ(mm)430~540座幅(mm)415座奥行(mm)390昇降方式座上下昇降機能:ガス調節式グリーン購入法適合
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
取付用ソケット
八光電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷熱工具用オプション部品です。トラスコ品番635-1937材質SUS304呼び径G2サイズ(mm)69.5×23×80RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ギャラクシー
アミューズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×220球数1デザインギャラクシーエコロジー商品省エネ
LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m
アミューズ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500エコロジー商品省エネ
LEDクラシカル イルミネーション 飾り スター
アミューズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。用途イルミネーション用に。付属品T型コード・電球質量(kg)0.2備考連結10個まで可能消費電力3W/100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×20球数1デザインスターエコロジー商品省エネ
LEDクラシカルモチーフ用 パワーコード 1.5m
アミューズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷LEDクラシカルモチーフ用のパワーコードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。用途イルミネーション用に。色ブラックサイズ(cm)長さ150
FIX IN SWITCHショルダーポーチ
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷撥水生地を使用。クッション素材がガジェット類をやさしく保護。ハンドル付きで持ち運びや出し入れに便利。3種類のインナーポケットで整理しやすい。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利。開閉はスムーズなプラスチックファスナー使用。適合機種ニンテンドーSWITCH材質ポリエステル600D(PVCcoat)質量(g)150種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×120特性撥水、衝撃吸収収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×35×110
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
switchストレッチポーチ
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)。 クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。 取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。適合機種ニンテンドーswitch 2017材質ポリエステル、合成ゴム質量(g)65種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDクラシカルモチーフ用 延長コード 1m
アミューズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷LEDクラシカルモチーフ用の延長コードです。LEDクラシカル(別売り)は、装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。用途イルミネーション用に。備考連結10本まで可能サイズ(cm)長さ100エコロジー商品省エネ
SWITCH Lite用プロテクトケース
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽くて丈夫なEVA素材を使用し、キズ・衝撃からゲーム機本体を守ります。 内側の起毛素材がゲーム機本体をやさしく保護。 取り出しやすいダブルファスナーを採用。 ゲームカード収納ポケット(5枚収納可能)、マルチポケット付き。 ゲーム機本体の落下を防止する固定バンド付き。材質PU、EVA、ポリエステル質量(g)約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×120×40RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH Lite用TPU背面カバー
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。 適度な硬さと弾力性のあるTPU製。 キズ・汚れから本体を守ります。 簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。 カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHプロコン用カバー
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷柔らかく、クッション性のあるシリコン製。キズ汚れからProコントローラーを守ります。 グリップ部分に滑り止め加工。ホールド感を高めます。適合機種ニンテンドーSWITCH Proコントローラー材質シリコン色ブラック質量(g)45種類コントローラ用カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×47×106RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644376-160511-02.jpg)