周波数(Hz)50/60両用
定格負荷1Ω
確度階数L
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
種別貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
1個
¥8,998
税込¥9,898
23日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
23日以内出荷
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。
パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。
メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。
カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。
裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。
漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。
インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
制御電圧(V)100・200
接続方法表面形:◎線押え
寸法(mm)43×70×114.5
質量(kg)0.3
規格JIS:JIS C 8374
定格電圧(V)AC100/200
接点構成1c
相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
漏電表示方式電気式(LED)
連続通電電流(A)5
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様互換形ZCT
定格電流(A)50[短時間]
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)5
DINプラグ採用
コード長さ(m)約2
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード