カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • リレー(2)
    • センサ(3)
    • 電力監視(3)
    • 能動部品(1)
    • デジタルパネルメータ(1)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「zct」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • 計器用変圧器 零相変流器(ZCT) 三菱電機

    計器用変圧器 零相変流器(ZCT)

    三菱電機
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60両用定格負荷確度階数LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジズライザーエアー替コード 北村製作所

    ジズライザーエアー替コード

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
    適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型乳白色長さ(m)0.2
  • プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所

    プロエアー替コード ツイストタイプ

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(30本)
    当日出荷
    カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
    コード角2.2mm長さ(m)0.2
  • 漏電火災警報器 LGR 河村電器産業

    漏電火災警報器 LGR

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    漏電を感知して知らせ
  • 集合型漏電火災警報器 LGR 河村電器産業

    集合型漏電火災警報器 LGR

    河村電器産業
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
  • ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード

    北村製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(30本)
    当日出荷
    純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
    寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
  • エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所

    エアードライブ純正ナイロンコード

    北村製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20本)
    当日出荷
    差し込むだけの簡単取付け。
    長さ(m)0.2太さ(mm)3
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機

    コルゲートチューブ 黒 1m

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    電線をまとめて、配線をすっきりさせます。 電線を入れたり、出したりが自由にできます
    材質難燃性PP長さ(m)1
  • 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト

    3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】

    ホームテイスト
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!。お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    409税込450
    1個
    欠品中
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • 給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    給水栓チーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    形状チーズ呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
    用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
  • HOSE P.C.V (ZZ) MAZDA(マツダ)

    HOSE P.C.V (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • 2.2ツイストコード30M 北村製作所

    2.2ツイストコード30M

    北村製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
    用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
  • PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦 中川製作所

    PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦

    中川製作所
    14,980税込16,478
    1箱(6000枚)
    翌々日出荷
    物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)
    サイズC1タテ折ラベルサイズ(mm)80×115寸法(mm)台紙:83×118.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘
  • シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    シート面ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイス+TiNコート付
    用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップタフレット ZC-TF

    TDT(田野井)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 90°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
  • センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    739税込813
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 0Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)

    センターリングツール ハイス

    RYOCO(菱高精機)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    NC用センタードリル 118°
    用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118
  • フレキシブル漏れ電流計 マルチ計測器

    フレキシブル漏れ電流計

    マルチ計測器
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
    用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
  • 漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業

    漏電火災警報器用試験機

    泰和電気工業(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
    仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
4ct特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4ct