カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,579)
  • オフィス家具(2,496)
  • バイク部品(2,412)
  • 自動車純正部品(1,891)
  • 農業機械(1,743)
  • 制御機器(1,594)
  • バイク純正部品(1,501)
  • パソコン/周辺機器(1,382)
  • トラック純正部品(1,078)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(846)
  • 医療(787)
  • 家電(546)
  • 作業服(424)
  • 測定用品(421)
  • 学童・教育用品(373)
  • 機構部品(323)
  • 科学研究・開発用品(290)
  • カー用品(252)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(216)
  • 自転車部品(194)
  • 電気材料(191)
  • 事務用品(179)
  • 切削工具(177)
  • 店舗什器・備品(156)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(149)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(148)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 建材・エクステリア(134)
  • 介護用品(130)
  • 安全保護具(113)
  • 農業・園芸資材(112)
  • 物流用品(107)
  • 縫製用品(104)
  • 厨房用品(97)
  • 照明(91)
  • 建築金物(90)
  • 梱包用品(85)
  • 食品・飲料(81)
  • メカニカル部品(77)
  • 作業工具(77)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 防災用品(71)
  • 空調・電設資材(70)
  • 自動車補修部品(65)
  • 卓上消耗品(61)
  • 保管用品(59)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 日用品(50)
  • 清掃用品(48)
  • 電動工具(46)
  • 防犯用品(45)
  • ヘルスケア(41)
  • 洗車・清掃(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 農具(28)
  • 手袋(25)
  • 救急・衛生(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 住設機器(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • マスク(16)
  • 空圧工具(15)
  • 溶接用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 塗料(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 研磨材(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • エンジン工具(5)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「ze」の検索結果

関連キーワード
28,289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルフック ZE-19 槌屋ヤックケーブルフック ZE-19槌屋ヤック(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック耐荷重(kg)0.05
ZEブロー サンハヤトZEブローサンハヤト
2,898税込3,188
1本
当日出荷
オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
一般リミット ZE omron(オムロン)一般リミット ZEomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
マーク ドライブ*TYPEW* 87560174770ZE ホンダマーク ドライブ*TYPEW* 87560174770ZEホンダ
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番87560-174-770ZE
ボルト ドレンプラグ 90131ZE1000 ホンダボルト ドレンプラグ 90131ZE1000ホンダ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番90131ZE1000
ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルスズームチョキ160ZE用鋸替刃アルス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□コガネイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
配線方式2線式負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70仕様【接点保護対策】要対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 槌屋ヤックEASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9槌屋ヤック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。 ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。 コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまでブラック・シルバー取付方式吸盤貼り付け
キャップ フロントフオ*NH1* 51341001000ZE ホンダキャップ フロントフオ*NH1* 51341001000ZEホンダ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番51341-001-000ZE
スタッド (9ZE4) MAZDA(マツダ)スタッド (9ZE4)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
160ZE グリップ一式 アルスコーポレーション160ZE グリップ一式アルスコーポレーション
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
160ZE用のグリップ一式です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)17
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
90018ZE1000 ホンダ90018ZE1000ホンダ
84税込92
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90018-ZE1-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
(D1ZE)ステー(L)、フエンダー MAZDA(マツダ)(D1ZE)ステー(L)、フエンダーMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
91302ZE9000 ホンダ91302ZE9000ホンダ
72税込79
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91302-ZE9-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
HUB COMP.*TCLEAR*   42610382790ZE ホンダHUB COMP.*TCLEAR* 42610382790ZEホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(D1ZE)ステー(R)、フエンダー MAZDA(マツダ)(D1ZE)ステー(R)、フエンダーMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
PANEL,RR.*TCLEAR*   43100382790ZE ホンダPANEL,RR.*TCLEAR* 43100382790ZEホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ZE/190ZS 鋸取付ネジ アルスコーポレーションZE/190ZS 鋸取付ネジアルスコーポレーション
109税込120
1個(2個)
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用の鋸取付ネジ(2個組)です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)15、190ZS-3.1-3D/(部品番号)15
ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式 アルスコーポレーションZE/190ZS ジョイントケ-ス一式アルスコーポレーション
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ZE/ZSシリーズ用のジョイントケース一式です。
適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)7、190ZS-3.1-3D/(部品番号)7
64251MJEDF0ZE ホンダ64251MJEDF0ZEホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64251-MJE-DF0ZE主な適合車種(ホンダ)CB650F
77261MJWJ00ZE ホンダ77261MJWJ00ZEホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77261-MJW-J00ZE主な適合車種(ホンダ)CBR400RR
64223MFP900ZE ホンダ64223MFP900ZEホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64223-MFP-900ZE主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
61110MJWK10ZE ホンダ61110MJWK10ZEホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61110-MJW-K10ZE主な適合車種(ホンダ)400X
91302-ZE9-003 ホンダ91302-ZE9-003ホンダ
69税込76
1個
5日以内出荷
CASE,CHAIN*PB-66*   40520065010ZE ホンダCASE,CHAIN*PB-66* 40520065010ZEホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
CASE,DRIVE*YR-26*   40520001031ZE ホンダCASE,DRIVE*YR-26* 40520001031ZEホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
CASE,CHAIN*PB-66*   40510065010ZE ホンダCASE,CHAIN*PB-66* 40510065010ZEホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
CASE,DRIVE*YR-26*   40510001021ZE ホンダCASE,DRIVE*YR-26* 40510001021ZEホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
PANEL,RR.*NH-138*   43100130652ZE ホンダPANEL,RR.*NH-138* 43100130652ZEホンダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
CASE,DRIVE*R-113*   40510088950ZE ホンダCASE,DRIVE*R-113* 40510088950ZEホンダ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
TANK R-25    *ZE* ホンダTANK R-25 *ZE*ホンダ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...