カテゴリ

  • オフィス家具(2,304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,914)
  • 農業機械(1,701)
  • パソコン/周辺機器(1,425)
  • バイク部品(1,133)
  • 制御機器(721)
  • 作業服(427)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(411)
  • 家電(331)
  • 測定用品(330)
  • カー用品(236)
  • 学童・教育用品(229)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(188)
  • 自転車部品(183)
  • 事務用品(173)
  • 医療(171)
  • 切削工具(162)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(136)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(134)
  • 電気材料(132)
  • 介護用品(122)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 安全保護具(98)
  • 縫製用品(90)
  • 農業・園芸資材(89)
  • 作業工具(87)
  • 厨房用品(83)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 食品・飲料(78)
  • 物流用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 梱包用品(67)
  • 建築金物(66)
  • 測量用品(土木/建設)(62)
  • 自動車補修部品(62)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 防災用品(56)
  • 卓上消耗品(53)
  • メカニカル部品(49)
  • 機構部品(47)
  • 日用品(42)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 電動工具(41)
  • 洗車・清掃(40)
  • 保管用品(36)
  • 農具(36)
  • 清掃用品(31)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • ヘルスケア(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 防犯用品(19)
  • 救急・衛生(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 溶接用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • マスク(13)
  • 空圧工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 手袋(11)
  • 塗料(10)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全標識(8)
  • 住設機器(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「ze」の検索結果

関連キーワード
15,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(10件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • ケーブルフック ZE-19 槌屋ヤック

    ケーブルフック ZE-19

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラック耐荷重(kg)0.05
  • 一般リミット ZE omron(オムロン)

    一般リミット ZE

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(5件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZEブロー サンハヤト

    ZEブロー

    サンハヤト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
    用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ

    有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    配線方式2線式負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70仕様【接点保護対策】要対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
  • ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルス

    ズームチョキ160ZE用鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 槌屋ヤック

    EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9

    槌屋ヤック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。 ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。 コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
    寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまでブラック・シルバー取付方式吸盤貼り付け
  • 160ZE グリップ一式 アルスコーポレーション

    160ZE グリップ一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    160ZE用のグリップ一式です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)17
  • スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
  • ZE/190ZS 鋸取付ネジ アルスコーポレーション

    ZE/190ZS 鋸取付ネジ

    アルスコーポレーション
    109税込120
    1個(2個)
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の鋸取付ネジ(2個組)です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)15、190ZS-3.1-3D/(部品番号)15
  • 160ZE/190ZS フープ一式 アルスコーポレーション

    160ZE/190ZS フープ一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)20、190ZS-3.1-3D/(部品番号)20
  • 160ZE/190ZS 先パイプ アルスコーポレーション

    160ZE/190ZS 先パイプ

    アルスコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の先パイプです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)21、190ZS-3.1-3D/(部品番号)21
  • ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式 アルスコーポレーション

    ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式

    アルスコーポレーション
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のジョイントケース一式です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)7、190ZS-3.1-3D/(部品番号)7
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZE/190ZS グリップ回転止ビス アルスコーポレーション

    ZE/190ZS グリップ回転止ビス

    アルスコーポレーション
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)8、190ZS-3.1-3D/(部品番号)8
  • ZE/190ZS フープ取付ネジ・ナット アルスコーポレーション

    ZE/190ZS フープ取付ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZS/ZDシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)3、190ZS-3.1-3D/(部品番号)3、160ZD-3.0-3D/(部品番号)8、190ZD-3.1-3D/(部品番号)8
  • ZE/190ZS ジョイントケース部ネジ アルスコーポレーション

    ZE/190ZS ジョイントケース部ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZS/ZDシリーズ用のジョイントケース部ネジです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)16、190ZS-3.1-3D/(部品番号)16、160ZD-3.0-3D/(部品番号)15、190ZD-3.1-3D/(部品番号)15
  • 160ZE/190ZS 刃部取付具 アルスコーポレーション

    160ZE/190ZS 刃部取付具

    アルスコーポレーション
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の刃部取付具です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)5、190ZS-3.1-3D/(部品番号)5
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形)

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • JST 基板接続用ヘッダ ZEシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ ZEシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    379税込417
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • RG ダウンサス リーフ ZE1 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス リーフ ZE1

    RG(レーシングギア)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式ZE1備考S,X,G適合車種リーフ年式17/10~エンジン型式EM57フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
  • 上下左右覗き見防止フィルムZE4LN 光興業

    上下左右覗き見防止フィルムZE4LN

    光興業
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
    アスペクト比1899-12-30
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN

    光興業
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
    アスペクト比1899-12-30
  • 上下左右覗き見防止フィルムZE4LN 光興業

    上下左右覗き見防止フィルムZE4LN

    光興業
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    物理的セキュリティ対策に。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。
    アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN

    光興業
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    物理的セキュリティ対策に。2way(左右)覗き見防止フィルム。テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。
    アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV FINAL

    完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV

    FINAL
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    仕様連続音楽再生時間(ANCON):イヤホン本体 最大約7時間、充電ケース込み 最大約28時間型番FI-ZE3SDPLTW通信方式Bluetooth(R) 5.3充電時間(時間)イヤホン本体 約1.5、充電ケース込み 約1.5(※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能です)バッテリー容量(mAh)イヤホン本体 40、充電ケース 400防水性IPX4対応コーデックSBC、AAC、LDAC
  • 巻パイプ 中空 スペーサー CF-ZE(鉄/三価クロメート)(パック品) 廣杉計器

    巻パイプ 中空 スペーサー CF-ZE(鉄/三価クロメート)(パック品)

    廣杉計器
    529税込582
    1パック(13個)ほか
    翌々日出荷
    種別中空(パイプ)材質表面処理生地
  • ZE/ZS/ZK 刃部固定ネジナット アルスコーポレーション

    ZE/ZS/ZK 刃部固定ネジナット

    アルスコーポレーション
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の刃部固定ネジ・ナットです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)4、190ZS-3.1-3D/(部品番号)4
  • ZE/ZS刃センターネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーション

    ZE/ZS刃センターネジ・ナット・ワッシャー

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZS/ZDシリーズ用の刃センターネジ・ナット・ワッシャーです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)2、190ZS-3.1-3D/(部品番号)2、160ZD-3.0-3D/(部品番号)6、190ZD-3.1-3D/(部品番号)6
  • ZKA/ZK/ZE/ZS 刃部取付ネジ アルスコーポレーション

    ZKA/ZK/ZE/ZS 刃部取付ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の刃部取付具ネジです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)6、190ZS-3.1-3D/(部品番号)6
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 14.0インチ(16:10) 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN 14.0インチ(16:10)

    光興業
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。
    幅(mm)301.5高さ(mm)188.5寸法(幅W×高さH)(mm)301.5×188.5サイズ(inch)14.0特性のぞき見防止アスペクト比1899-12-30
  • 日産NISMO LEAF(ZE1) NISMO

    日産NISMO LEAF(ZE1)

    NISMO
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    車両デザイナーが監修した卓上のクルマ。全長約10cmほどですが本格的に作り上げたスケールモデルです。お気に入りのクルマを是非お手元に。NISSAN BOX。ダイキャストモデル。
    クロームサイズ1/43スケール
  • ベアリング#6001ZE GROMクラッチ KITACO

    ベアリング#6001ZE GROMクラッチ

    KITACO
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
  • セパハン用 ハンドルバー左/右set ZEタイプ ハリケーン

    セパハン用 ハンドルバー左/右set ZEタイプ

    ハリケーン
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷
    セレーション分を中心軸に約8°ずづの調整が可能です。
    ブラック
関連キーワード
...