10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6ZE2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6ZE2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6ZE2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


S Series(SY5300) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)