カテゴリ

  • バイク純正部品(5,607)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,578)
  • オフィス家具(2,457)
  • 自動車純正部品(1,947)
  • 農業機械(1,737)
  • パソコン/周辺機器(1,527)
  • 制御機器(1,476)
  • バイク部品(1,156)
  • トラック純正部品(1,077)
  • 医療(799)
  • 家電(555)
  • 測定用品(468)
  • 作業服(459)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(422)
  • 学童・教育用品(399)
  • 機構部品(329)
  • 科学研究・開発用品(269)
  • カー用品(260)
  • 配管・水廻り設備部材(246)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(235)
  • ねじ・ボルト・釘(225)
  • 電気材料(193)
  • 自転車部品(192)
  • 切削工具(185)
  • 事務用品(184)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(149)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(144)
  • 店舗什器・備品(143)
  • 介護用品(136)
  • 建材・エクステリア(132)
  • 農業・園芸資材(121)
  • 安全保護具(113)
  • 物流用品(105)
  • 厨房用品(95)
  • 作業工具(95)
  • 建築金物(91)
  • 縫製用品(89)
  • 食品・飲料(81)
  • 防災用品(75)
  • メカニカル部品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 梱包用品(69)
  • 自動車補修部品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(63)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 保管用品(57)
  • 卓上消耗品(55)
  • 日用品(50)
  • 防犯用品(46)
  • 電動工具(45)
  • 清掃用品(44)
  • 洗車・清掃(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 農具(37)
  • 整備工具・収納(35)
  • ヘルスケア(32)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 救急・衛生(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 住設機器(17)
  • 手袋(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 空圧工具(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • マスク(14)
  • 溶接用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 塗料(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 安全標識(10)
  • 研磨材(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • エンジン工具(5)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「ze」の検索結果

関連キーワード
30,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)

    汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
    質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(10件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(5件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルフック ZE-19 槌屋ヤック

    ケーブルフック ZE-19

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケーブル類やサングラス等をスマートに掛けることができるフック。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラック耐荷重(kg)0.05
  • 一般リミット ZE omron(オムロン)

    一般リミット ZE

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    469税込516特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZEブロー サンハヤト

    ZEブロー

    サンハヤト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
    用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg成分HFO-1234zeトラスコ品番193-5114質量(g)450(包装を含む、約)タイプトリガー式内容量(mL)300(358g)比重1.17(21℃)引火点(℃)適用外使用ガスHFO-1234ze沸点(℃)-19臭気わずかなエーテル臭生産国日本外観無色透明液化ガスサイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃性(28℃以下)地球温暖化係数(GWP)<1逆さ噴射×
  • 有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ

    有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    配線方式2線式負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70仕様【接点保護対策】要対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
  • ボルト ドレンプラグ 90131ZE1000 ホンダ

    ボルト ドレンプラグ 90131ZE1000

    ホンダ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90131ZE1000
  • ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルス

    ズームチョキ160ZE用鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9 槌屋ヤック

    EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9

    槌屋ヤック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。 ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。 コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
    寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまでブラック・シルバー取付方式吸盤貼り付け
  • キャップ フロントフオ*NH1* 51341001000ZE ホンダ

    キャップ フロントフオ*NH1* 51341001000ZE

    ホンダ(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51341-001-000ZE
  • 160ZE グリップ一式 アルスコーポレーション

    160ZE グリップ一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    160ZE用のグリップ一式です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)17
  • スタッド (9ZE4) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9ZE4)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
  • ZE/190ZS 鋸取付ネジ アルスコーポレーション

    ZE/190ZS 鋸取付ネジ

    アルスコーポレーション
    109税込120
    1個(2個)
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の鋸取付ネジ(2個組)です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)15、190ZS-3.1-3D/(部品番号)15
  • ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式 アルスコーポレーション

    ZE/190ZS ジョイントケ-ス一式

    アルスコーポレーション
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のジョイントケース一式です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)7、190ZS-3.1-3D/(部品番号)7
  • 160ZE/190ZS フープ一式 アルスコーポレーション

    160ZE/190ZS フープ一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)20、190ZS-3.1-3D/(部品番号)20
  • 160ZE/190ZS 先パイプ アルスコーポレーション

    160ZE/190ZS 先パイプ

    アルスコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用の先パイプです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)21、190ZS-3.1-3D/(部品番号)21
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • (D1ZE)ステー(L)、フエンダー MAZDA(マツダ)

    (D1ZE)ステー(L)、フエンダー

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 90018ZE1000 ホンダ

    90018ZE1000

    ホンダ
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90018-ZE1-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
  • 91302ZE9000 ホンダ

    91302ZE9000

    ホンダ
    72税込79
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91302-ZE9-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
  • マーク ドライブ*TYPEW* 87560174770ZE ホンダ

    マーク ドライブ*TYPEW* 87560174770ZE

    ホンダ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番87560-174-770ZE
  • (D1ZE)ステー(R)、フエンダー MAZDA(マツダ)

    (D1ZE)ステー(R)、フエンダー

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ZE/190ZS グリップ回転止ビス アルスコーポレーション

    ZE/190ZS グリップ回転止ビス

    アルスコーポレーション
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZSシリーズ用のグリップ回転止めビスです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)8、190ZS-3.1-3D/(部品番号)8
  • ZE/190ZS フープ取付ネジ・ナット アルスコーポレーション

    ZE/190ZS フープ取付ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZS/ZDシリーズ用のフープ取付ネジ・ナットです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)3、190ZS-3.1-3D/(部品番号)3、160ZD-3.0-3D/(部品番号)8、190ZD-3.1-3D/(部品番号)8
  • ZE/190ZS ジョイントケース部ネジ アルスコーポレーション

    ZE/190ZS ジョイントケース部ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ZE/ZS/ZDシリーズ用のジョイントケース部ネジです。
    適合品番160ZE-3.0-3D/(部品番号)16、190ZS-3.1-3D/(部品番号)16、160ZD-3.0-3D/(部品番号)15、190ZD-3.1-3D/(部品番号)15
  • 77261MJWJ00ZE ホンダ

    77261MJWJ00ZE

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77261-MJW-J00ZE主な適合車種(ホンダ)CBR400RR
  • 64223MFP900ZE ホンダ

    64223MFP900ZE

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64223-MFP-900ZE主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 61110MJWK10ZE ホンダ

    61110MJWK10ZE

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61110-MJW-K10ZE主な適合車種(ホンダ)400X
  • 64251MJEDF0ZE ホンダ

    64251MJEDF0ZE

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64251-MJE-DF0ZE主な適合車種(ホンダ)CB650F
  • 91302-ZE9-003 ホンダ

    91302-ZE9-003

    ホンダ
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
  • HUB COMP.*TCLEAR*   42610382790ZE ホンダ

    HUB COMP.*TCLEAR* 42610382790ZE

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • CUSHION*NH-4*    52400092720ZE ホンダ

    CUSHION*NH-4* 52400092720ZE

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • TANK R-25    *ZE* ホンダ

    TANK R-25 *ZE*

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 64241MJEDF0ZE ホンダ

    64241MJEDF0ZE

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64241-MJE-DF0ZE主な適合車種(ホンダ)CB650F
関連キーワード
...