サラサマルチ 0.4ゼブラ当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
インク色黒・青・赤・緑ボール径(Φmm)0.4全長(mm)154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.4替芯NJK-0.4芯グリーン購入法適合色(軸)0.4ブルーグリーン替え消しゴムJエコマーク認定番号18112122繰り返し・詰め替え対応