カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 制御機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zeque」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式グラスコード ZEQUE(ゼクー)マグネット式グラスコードZEQUE(ゼクー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
釣りやアウトドアで快適に使用できるグラスコード。 大切なサングラスの落下防止に。サングラスを頻繁に掛け外しする方に。 置き場所に困る「外したサングラス」を身軽に携帯。 グラスコードをサングラスの先端に差し込むだけの簡単装着。 簡単に着脱できるマグネット式コネクター。 コードはラバー製のため、水洗い可能。蓄光グリーンのみ蓄光タイプ。
用途眼鏡チェーン、メガネストラップ、サングラスコードとして。落下防止。釣りやアウトドアなどにも。材質シリコン、合金全長(cm)約40.5
400mL ペイントラバースプレー(艶消し) アズワン400mL ペイントラバースプレー(艶消し)アズワン(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
容量(mL)400使用温度範囲(℃)-40~100適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険等級アズワン品番64-7953-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL特性艶消し危険物の性状非水溶性
400mL ペイントラバースプレー 蛍光 エスコ400mL ペイントラバースプレー 蛍光エスコ
865税込952
1本
当日出荷
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険物の類別非危険物
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(142件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン)プラスティック&ラバースプレー413UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
シリコンリムーバー モノタロウシリコンリムーバーモノタロウ(406件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(226件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム産経創業(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(200mL)ほか
当日出荷
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。主な用途プラスチック、コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マグネット式 ロングシリコングラスコード 眼鏡ストラップ ZEQUE(ゼクー)マグネット式 ロングシリコングラスコード 眼鏡ストラップZEQUE(ゼクー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
眼鏡、サングラス用グラスコード。従来製品よりも全長が10cm長いロングタイプ。体格の良い方におすすめです。釣りやアウトドアで快適に使用できる人気のグラスコードに、軽くて肌あたりがソフトなシリコン製マグネットコネクターを使用したモデルが登場!。簡単に着脱できるマグネット式のコネクターは、キャップやハットを被っていても、グラスコードを着脱するたびにキャップ/ハットを脱ぐ必要がありません。ラバー製のため、簡単に水洗いできます。マグネット部もシリコンで覆い、金属アレルギーフリーに。サングラスを頻繁に掛け外しする方に。置き場所に困る「外したサングラス」を身軽に携帯。グラスコードをサングラスの先端に差し込むだけの簡単装着
用途眼鏡・サングラス用グラスコードとして。眼鏡チェーン サングラスチェーン ネックストラップ シリコン メンズ レディース アウトドア材質シリコン全長(cm)50.5
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー産経創業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(311mL)ほか
当日出荷
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。主な用途コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAYオフィス・翔(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(312g)ほか
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(242件のレビュー)
379税込417
1本(840mL)ほか
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
ラバーコート ファインケミカルジャパンラバーコートファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1L)
当日出荷
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット 武蔵ホルトラバースプレーペリット武蔵ホルト
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途車の塗装成分合成樹脂/顔料/有機溶剤幅(mm)60高さ(mm)200奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ホイルナット袋ナット17H M10 藤田秀ナット製作所ホイルナット袋ナット17H M10藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(16個)ほか
当日出荷
材質スチール対辺(mm)17全長(mm)27表面処理クロムメッキシルバータイプ入数(個)16
ゴム状塗料PROT オフィス・翔ゴム状塗料PROTオフィス・翔(16件のレビュー)
9,298税込10,228
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など引火点(℃)-23(TCC)沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800硬度70 shore A比重0.79~0.83主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび危険物の性状非水溶性
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(118件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ステンレス ローラー締まり TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締まりTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
978税込1,076
1個
当日出荷
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
ホイールカラー SOFT99ホイールカラーSOFT99(89件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(366件のレビュー)
839税込923
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フィラメンテープ マクセルフィラメンテープマクセル(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14引張強度(N/25mm)800
RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
The RS Pro piezo buzzer works on 10 to 20VDC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 10V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 95dBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
The RS Pro piezo buzzer works on 10 to 28VDC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 10V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 95dBRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 95dB パネルマウントRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
The RS Pro piezo buzzer works on130 to 240VAC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 130V ac最大供給電圧 = 240V acサウンドレベル = 95dBRoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic SPARKFUNSparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A QwiicSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
。Description。Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.。The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes。a。symmetric。authentication,。symmetric。AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.。This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).。AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM。Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).。Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.。SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore。Internal high quality FIPS random number generator.。Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.。A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.。We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.。Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.。Note:The ATECC608A can be only configured once before it is。PERMANENTLY。locked。. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.。Additionally, this board。IS。capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.。It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Operating Voltage:2.0V-5.5V(。Default on Qwiic System:3.3V。)。Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA。Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA。Guaranteed Unique 72-bit Serial Number。10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data。Storage for up to 16 Keys。256-bit Key Length。Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)。Configurable I2C Address(7-bit):0x60(。Default。)
アズワン品番67-0423-59