カテゴリ

  • 機構部品(279)
  • 制御機器(60)
  • バイク部品(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 学童・教育用品(37)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(16)
  • バイク純正部品(12)
  • カー用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自転車部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)

「zero sp」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止 エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止エレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。 ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。 ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。 コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 ※形状によっては接続できないケーブルがあります。 ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 ※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体
80PLUS GOLD認証SFX電源 LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源LIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。
適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容MSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容SSSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Lサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Lサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Sサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Sサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容S/MS/Mサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース MLサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容MLサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容SSS/SS/Sサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース Mサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Mサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for AirPods Pro [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
iPhone 17 Pro Max CARE by PanzerGlass Flagship Case Transparent Urban Combat w. White MagSafe CAREiPhone 17 Pro Max CARE by PanzerGlass Flagship Case Transparent Urban Combat w. White MagSafeCARE
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PanzerGlassから誕生したケースブランド。
用途驚異的な保護性能で、日常の衝撃からスマホをガード。「1年間黄ばまない」透明度が持続。
iPhone 17 Pro Max CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafe CAREiPhone 17 Pro Max CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafeCARE
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
PanzerGlassから誕生したケースブランド。
用途ハンズフリーで映像を楽しめる理想的な保護ケース。スリムなフィット感で日常使いにも最適。
iPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Flagship Case Transparent Urban Combat w. White MagSafe CAREiPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Flagship Case Transparent Urban Combat w. White MagSafeCARE
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PanzerGlassから誕生したケースブランド。
用途驚異的な保護性能で、日常の衝撃からスマホをガード。「1年間黄ばまない」透明度が持続。
iPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafe CAREiPhone 17 Pro CARE by PanzerGlass Feature Case Transparent w. Color Kickstand & MagSafeCARE
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
PanzerGlassから誕生したケースブランド。
用途ハンズフリーで映像を楽しめる理想的な保護ケース。スリムなフィット感で日常使いにも最適。
iPhone 17 SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付き SAFEiPhone 17 SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付きSAFE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
PanzerGlassの姉妹ブランド。品質と価格を兼ね備えた「SAFE」の全面フルカバーのぞき見防止保護ガラス。
用途耐衝撃性能。スクラッチ防止コーティング。
iPhone 17 Pro SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付き SAFEiPhone 17 Pro SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付きSAFE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
PanzerGlassの姉妹ブランド。品質と価格を兼ね備えた「SAFE」の全面フルカバーのぞき見防止保護ガラス。
用途耐衝撃性能。スクラッチ防止コーティング。
iPhone 17 Pro Max SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付き SAFEiPhone 17 Pro Max SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF 治具付きSAFE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
PanzerGlassの姉妹ブランド。品質と価格を兼ね備えた「SAFE」の全面フルカバーのぞき見防止保護ガラス。
用途耐衝撃性能。スクラッチ防止コーティング。
iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max PanzerGlass Hoops Ceramic II Camera Lens Protector PanzerGlassiPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max PanzerGlass Hoops Ceramic II Camera Lens ProtectorPanzerGlass
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーのカメラレンズ。
用途超耐久素材NANOCERAMを使用。
iPhone 17 PanzerGlass Hoops Ceramic II Camera Lens Protector PanzerGlassiPhone 17 PanzerGlass Hoops Ceramic II Camera Lens ProtectorPanzerGlass
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーのカメラレンズ。
用途超耐久素材NANOCERAMを使用。鋭利な角や床への落下、ポケット内の鍵との接触からしっかり保護。
Synthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro スターターパック インターネットSynthesizer V 2 AI Megpoid Studio Pro スターターパックインターネット
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI Megpoid」と、強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI Megpoid」(CV:中島愛)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Power / Ballade / Cute / Downer / Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、デフォルト用にも追加録音を行っており、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Soft / Vivid / Downer / Power / Whisperに対応多言語での歌唱にも対応しています。
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
Synthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパック インターネットSynthesizer V 2 AI 花響 琴 Studio Pro スターターパックインターネット
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 花響 琴」と、強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応多言語での歌唱にも対応しています。
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
Synthesizer V 2 AI 音街ウナ Studio Pro スターターパック インターネットSynthesizer V 2 AI 音街ウナ Studio Pro スターターパックインターネット
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Synthesizer V 2専用の歌声データベース「Synthesizer V 2 AI 音街ウナ」と、強力な機能が利用可能な「Synthesizer V Studio 2 Pro」をセットにしたお得なパッケージ。初めてSynthesizer Vでボーカル作成を始める方に最適です。「Synthesizer V 2 AI 音街ウナ」(CV:田中あいみ)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Angel / Fragileのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Boyish / Cute / Downer / Power / Whisper / Angel / Fragileに対応多言語での歌唱にも対応しています。
その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です)対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降メモリー4GB以上使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
ベル 雷神 zero 弐 マットブラック 東京ベルベル 雷神 zero 弐 マットブラック東京ベル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。
材質音響体:真鍮マットブラック質量(g)70適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
iPhone 16e / iPhone 14 /  iPhone 13 Pro / iPhone 13 SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF w/aligner SAFEiPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 SAFE. by PanzerGlass Privacy Screen Protector UWF w/alignerSAFE
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassの姉妹ブランド。強度を保ちつつ、お手頃な価格でのご提供が可能です。
適合アップル iPhone 13、アップル iPhone 13 Pro、アップル iPhone 14、アップル iPhone 16e
9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にiPhoneのアプリをクルマ最適にAndroid(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを自分好みのインターフェースでより便利にスムーズにディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へあなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデルこだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounderSunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キットSunFounder
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PiCar-Xは、Raspberry Pi(ラズパイ)をベースとした車両型メカトロ・プログラミング学習キットです。開発環境は主にPythonまたはEzBlock(SunFounder独自のブロックプログラミング環境)をサポートし、スキルに応じて学習方法を選択できます。駆動系はDCモーター2軸+サーボモーター1軸によるステアリング。搭載センサーはカメラ(サーボモーター2軸による画角制御付き)、マイク、超音波距離センサー、底面フォトリフレクターアレイを装備。オンボードのセンサーで衝突回避や落下回避・ライントレース、カメラによる映像入力では顔認識や色認識、QRコード認識、交通標識認識。マイクで音声認識など、プログラム次第で様々な動作を実現できます。ChatGPT-4o等の生成AIと連携させる事で、更に高度な言語ベースの制御に応用することも可能。豊富な入出力デバイスとラズパイの処理性能を活かして、プログラミングやLinuxの学習だけでなくアプリケーションの実験にも役立ちます。
仕様動力制御:DCモーターx2、サーボモーター×3電源リチウムイオン充電池対応機種Raspberry Pi 5/4/3B+/3B/Zero 2W(別売)センサー前面カメラ、マイク、超音波センサー、フォトリフレクターコネクタRobot Hat基板拡張:DCモーター×2、DIGITALピン×4、ADCピン×4、MOTORピン(PWM)×12、シリアルポート/I2C/SPI材質(シャーシ)アルミ合金
iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護 エレコムiPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と特殊熱可塑性エラストマーの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 端末背面、側面が接するケース内側に特殊熱可塑性エラストマーを装備し、更に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。 衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 ※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
予約販売
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
当日出荷
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
液晶保護フィルムZEROプレミアム Olympus PEN E-P7 エツミ液晶保護フィルムZEROプレミアム Olympus PEN E-P7エツミ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。
用途液晶保護フィルム対応機種Olympus PEN E-P7
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現するディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)プリアウト最大出力:4.0 Vイコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)<スタンダードモード>ハイパスフィルター ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相:NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)<ネットワークモード>ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / octローパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(MID):NORMAL / REVERSEローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)(HDMI部)入力部:1系統(Type A)(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed最大供給電流:1.5 AUSB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT<オーディオ>MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]WAVEシグナルフォーマット: Linear PCMサンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz<フォト>JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpeピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)<ビデオ>AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AACFM チューナー部受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHzAM チューナー部受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHzBluetooth部Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified出力:最大+4 dBm(Power class 2)BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHzプロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ carrozzeria100W×4・ブリッジャブルパワーアンプcarrozzeria
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
小型・省電力設計ながら、圧倒的な空間描写と臨場感を実現する「ハイレゾ」対応モデル「GM-D2400 あり/なし」を切換えて音を聴き比べてみようヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。
仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
ドライブレコーダーユニット carrozzeriaドライブレコーダーユニットcarrozzeria
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で昼夜を問わず鮮やかに記録フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する「ウルトラナイトサイト」対応フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)6出力最大 + 13 dBm (5 GHz)適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz)本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む)電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属)記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D)記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB)撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPGGPS搭載
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:18 pcs Dimension of balls:1.588mm (1/16) Basic dynamic load rating:1.400 kNBasic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径mm 、外径 19 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 9mm外径 = 19mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら