「zerode-44」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
溶接棒 ZERODE44 神戸製鋼溶接棒 ZERODE44神戸製鋼
2,298税込2,528
1箱
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
溶接棒 ZERODE44 神戸製鋼溶接棒 ZERODE44神戸製鋼
3,898税込4,288
1箱
翌々日出荷
低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用できます。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。【二次着色】青白色【棒端】銀灰色容量(kg)5棒長(mm)450棒径(Φmm)4電流範囲(A)下向140~190/立向,上向120~170
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)仕様神鋼 ZERODE-44相当品
溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)溶接棒 (一般用)キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5kg)ほか
当日出荷
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属ライムチタニア系溶接棒現代総合金属
9,698税込10,668
1箱(5kg×4個)
翌々日出荷
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒カテゴリ
関連カテゴリ