カテゴリ
- バイク部品(602)
- 制御機器(455)
- パソコン/周辺機器(48)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 作業工具(26)
- 自転車部品(12)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 厨房用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 住設機器(4)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)(508)
- DiodesZetex(403)
- METZELER(メッツラー)(68)
- CROUZET(41)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](38)
- ハゼット(32)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- KVK(8)
- PanzerGlass(8)
- ラムマウント(7)
- ル・クルーゼ・ジャポン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ZETTO(5)
- MSI(エムエスアイ)(5)
- ETI[制御機器](5)
- スタッフ(5)
- エレコム(4)
- ハーフェレ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zet」の検索結果

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
アイン×スマッシュ消しゴム
ぺんてる(アストラム)¥98税込¥1081個当日出荷シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。 グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。 小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。 前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。 製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。 紙面が見やすく、筆記がはかどります。 内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。 製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。 押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。色ブラックシリーズアイン入数1個繰り返し・詰め替え対応
チタン合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
ポータブルトルクゲージ
アイコーエンジニアリング¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±1%F.S.表示部LCD5桁連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。溝数3
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554色ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
(寒)シングル混合栓(eレバー)
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
(寒)シングルレバー式混合栓(eレバー)
KVK¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷eレバー用途寒冷地用仕様eレバー、エコこま、保証書、泡沫、省施工、節湯C1適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
T`Z ETC車載器
トヨタ部品大阪共販¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。使用温度範囲(℃)-30~+85電源DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下方式(告知)音声・ブザー/LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンテナ)32.4×32.4×12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ SPEN1906
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。トラスコ品番434-6494寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3材種MP1501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
フライス チップ SPER1906・
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。トラスコ品番434-8083寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)12.7材種T350M寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
フライス チップ SPEN1906・
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)13.3寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8
チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充 部品数の少ないシンプルな構造 刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能 調整量は± 0.065mm ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用材質BX480寸法T(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』23 リミテッドプロ VS 80
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
園芸用・農業用ノズル
ZETTO(44件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
Raspberry Pi Zero WH
Raspberry Pi¥4,698税込¥5,1681個当日出荷無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero 無線機能を搭載したRaspberry Pi Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。 内部インターフェース GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。 外部インターフェース Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。 OS Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。 オプション Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
ZETTOナノバブル搭載ノズル
水空間¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
ZETEX ファイヤーブランケット
ニューテックス・インダストリー社¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
...