カテゴリ

  • オフィス家具(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf-12」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF-012R フィクセル プレミアム 120 SHIMANO(シマノ)ZF-012R フィクセル プレミアム 120SHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクトなポータブルサイズ。機動性を重視するショアフィッシングに!収まりのよいボディ・ハンドルとショルダーベルトの同時装着が可能になり、さらに使いやすくなりました。
質量(kg)3アイスホワイト容量(L)12外寸(mm)436×236×309内寸(mm)312×162×235
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12) SMCKQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12)SMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
ファスナーたび 12枚 力王ファスナーたび 12枚力王(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
ファスナーを使用し、脱ぎ履きが楽にできる上に、ストレッチゴムを配しているので脚にフィットします。また、ソール全面にスポンジクッション、かかとにも更にクッションを使用し脚の負担を軽減しました。
形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしハゼ(枚)12靴タイプ足袋
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具カナフジ電工
939税込1,033
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)TRUSCO
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具カナフジ電工
809税込890
1個
翌日出荷
端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
プラスチッククランプレバー(めねじ) ZF MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(めねじ) ZFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズSMC
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミラー(L) ドアー サブ (L233) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L233)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L217) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L217)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L237) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L237)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L209) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L209)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-KQ2Z) SMC10 Series(10-KQ2Z)SMC
7,398税込8,138
1袋(5個)
3日以内出荷から26日以内出荷
エッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入 SAMTECエッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(18個)
7日以内出荷
2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999アズワン品番65-7557-05
エッジコネクタ 25極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 25極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0001アズワン品番65-7548-10
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナアイセル
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783アズワン品番65-7682-91
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784アズワン品番65-7788-36
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQZ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQZ~)SMC
6,998税込7,698
1袋(5個)
9日以内出荷
ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー) アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー)アイセル
13,980税込15,378
1台
12日以内出荷
材質Uポリマー耐熱温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセルミリオンガイド GNZFシリーズアイセル
48,980税込53,878
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド GNZFシリーズ スプリング アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ スプリングアイセル
989税込1,088
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2 Series(KQZF~) SMCKQ2 Series(KQZF~)SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2ZF~) SMCKQ2 Series(KQ2ZF~)SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
72,880税込80,168
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
ZF ADVENTURE エアロ F12 ZefalZF ADVENTURE エアロ F12Zefal
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷
レッド容量(L)12
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZFSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
天板跳ね上げ式テーブル オオシオ天板跳ね上げ式テーブルオオシオ
45,980税込50,578
1台
21日以内出荷から30日以内出荷
天板をフラップさせ、スタッキング可能なキャスター付きテーブルです。 跳ね上げ式で、天板を跳ね上げスタッキングが可能です。 脚がZ型になっており、出入りがしやす形状になっています。 両レバーが設置されており、片側で操作可能です。※オプション:H720も対応可能・アジャスタ-付リフトロックキャスターに変更も可能です。 W方向は1800~750までスペースに合わせた仕様の選定が可能です。
VPシリーズ用集光レンズ 日進電子工業VPシリーズ用集光レンズ日進電子工業
71,980税込79,178
1個
24日以内出荷
種別スポット照射用RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZFSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30ZFSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-40ZFSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZF SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZFSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...