カテゴリ

  • 自動車純正部品(47)
  • バイク部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「zf-13」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCOゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)TRUSCO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックスカナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ゼラストフィルム 鉄用 SK(新潟精機)ゼラストフィルム 鉄用SK(新潟精機)(1件のレビュー)
649税込714
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在170
250x170mm 伸縮式工事用ホワイトボード エスコ250x170mm 伸縮式工事用ホワイトボードエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
仕様ボードサイズ:250×170mm材質ボード:ポリプロピレン、シャフト:真鍮、グリップ:ナイロン伸縮サイズ(mm)約200~550
レバー式自在水栓(水用) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(水用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合
アンゼンマンBIG4 三ツ星産業アンゼンマンBIG4三ツ星産業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂点滅数(回/分)15視認距離3km防水性防水構造
レバー式台付自在水栓 INAX(LIXIL)レバー式台付自在水栓INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在190
レバー式横形自在水栓(泡沫式・水用) INAX(LIXIL)レバー式横形自在水栓(泡沫式・水用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在170
エッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004アズワン品番65-7547-76
横形バキューム付カップリング水栓 INAX(LIXIL)横形バキューム付カップリング水栓INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
レバー式横形自在水栓(泡沫式・湯用) INAX(LIXIL)レバー式横形自在水栓(泡沫式・湯用)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)自在170
エッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入 SAMTECエッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0003アズワン品番65-7560-06
BIG4 ALARM 三ツ星産業BIG4 ALARM三ツ星産業
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色防水性防水構造視認距離3km
レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
(72640)アウターハンドル ホンダ(72640)アウターハンドルホンダ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
スピンドル部(レバー式(Z商品)用) INAX(LIXIL)スピンドル部(レバー式(Z商品)用)INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
(73152)ガーニッシュ ホンダ(73152)ガーニッシュホンダ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
(73162)ガーニッシュ ホンダ(73162)ガーニッシュホンダ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ユニット、フューエル ポンプ (L3) MAZDA(マツダ)ユニット、フューエル ポンプ (L3)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(74890)ガーニッシュ ホンダ(74890)ガーニッシュホンダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
(1M00)レギユレーター、フユーエルプレツシヤ MAZDA(マツダ)(1M00)レギユレーター、フユーエルプレツシヤMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
(1M00)スペーサー、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)(1M00)スペーサー、フユーエル ポンプMAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
(1M00)プレート、フユーエル サクシヨン MAZDA(マツダ)(1M00)プレート、フユーエル サクシヨンMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(1M00)パイプ、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)(1M00)パイプ、フユーエル ポンプMAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
(1M00)シール、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)(1M00)シール、フユーエル ポンプMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ユニット エアー ディストリビュータ (N1) MAZDA(マツダ)ユニット エアー ディストリビュータ (N1)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(1M01)シール、フユーエル ポンプ MAZDA(マツダ)(1M01)シール、フユーエル ポンプMAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
(1M01)レギユレーター、フユーエルプレツシヤ MAZDA(マツダ)(1M01)レギユレーター、フユーエルプレツシヤMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷