カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zf11」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)カナフジ電工
889税込978
1個
翌日出荷
ハイダクト本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]TOYOX(トヨックス)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~120使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
Φ8.0x110mm カッター エスコΦ8.0x110mm カッターエスコ
7,070税込7,777
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ8×110
突き加工用カッタ(高精度加工用) TZF11 タンガロイ突き加工用カッタ(高精度加工用) TZF11タンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタヘッド タンガロイカッタヘッドタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
丁番3枚セット 片開き・片袖・両袖用(DDZF1101*) TOSTEM(LIXIL)丁番3枚セット 片開き・片袖・両袖用(DDZF1101*)TOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ホワイト適合ジエスタ2(17~)仕様非防火仕様
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZF1102*) TOSTEM(LIXIL)丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZF1102*)TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
プラチナホワイト適合ジエスタ2(17~)仕様非防火仕様
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
919税込1,011
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
エッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 25個入 SAMTECエッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 25個入SAMTEC
6,998税込7,698
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9997アズワン品番65-7553-87
エッジコネクタ 16極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 16極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9998アズワン品番65-7564-68
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
ZF ADVENTURE R11 ZefalZF ADVENTURE R11Zefal
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
ブラック容量(L)11
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS ROG Phone 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS ROG Phone 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・スマートフォンROG Phone 3ROG Phone 5 UltimateROG Phone 5s ProROG Phone 5sROG Phone 6ROG Phone 8 ProROG Phone 8ROG Phone IIROG8-BK16R256ROG8-GY16R256ROG8P-BK16R512ROG8P-BK24R1TZenfone 10 (AI2302)Zenfone 11 UltraZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 (ZS670KS)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)Zenfone 8 FlipZenfone 8Zenfone 9ZF11U-BK12S256ZF11U-BK16S512ZF11U-BL12S256ZF11U-BL16S512ZF11U-GY12S256ZF11U-OR12S256すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
(72140)アウターハンドル ホンダ(72140)アウターハンドルホンダ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
(83240)グラブレール ホンダ(83240)グラブレールホンダ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(76201)キャップ,R.スカル ホンダ(76201)キャップ,R.スカルホンダ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
(76201)ドアミラーカバー ホンダ(76201)ドアミラーカバーホンダ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
(95005)ガーニッシュASSY.リヤーライセンス ホンダ(95005)ガーニッシュASSY.リヤーライセンスホンダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
(95005)ガーニッシュASSY.テールゲートロアー ホンダ(95005)ガーニッシュASSY.テールゲートロアーホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(73162)ガーニッシュASSY.,L.フロント ウインドシールドサイド *YR649M* ホンダ(73162)ガーニッシュASSY.,L.フロント ウインドシールドサイド *YR649M*ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(73152)ガーニッシュASSY.,R.フロント ウインドシールドサイド *YR649M* ホンダ(73152)ガーニッシュASSY.,R.フロント ウインドシールドサイド *YR649M*ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(71561)フェイス,R.リヤーバンパー ホンダ(71561)フェイス,R.リヤーバンパーホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(71511)フェイス,R.リヤーバンパー ホンダ(71511)フェイス,R.リヤーバンパーホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷