カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「zf18」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
パイロン 手で切れる お弁当用テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン 手で切れる お弁当用テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)40基材PET#25粘着剤ゴム系糊RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
モジュール,パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)モジュール,パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
CARBURETOR ASSY ( ホンダCARBURETOR ASSY (ホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
天板跳ね上げ式テーブル オオシオ天板跳ね上げ式テーブルオオシオ
46,980税込51,678
1台
21日以内出荷から30日以内出荷
天板をフラップさせ、スタッキング可能なキャスター付きテーブルです。 跳ね上げ式で、天板を跳ね上げスタッキングが可能です。 脚がZ型になっており、出入りがしやす形状になっています。 両レバーが設置されており、片側で操作可能です。※オプション:H720も対応可能・アジャスタ-付リフトロックキャスターに変更も可能です。 W方向は1800~750までスペースに合わせた仕様の選定が可能です。
GASKET,CYLINDER H ホンダGASKET,CYLINDER Hホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BARREL COMP.,CYLI ホンダBARREL COMP.,CYLIホンダ
52,980税込58,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBURETOR ASSY(E ホンダCARBURETOR ASSY(Eホンダ
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BARREL ASSY,CYLIN ホンダBARREL ASSY,CYLINホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARB ASSY (STRN) ホンダCARB ASSY (STRN)ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RECTIFIER ASSY.(1 ホンダRECTIFIER ASSY.(1ホンダ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BARREL ASSY.,CYLI ホンダBARREL ASSY.,CYLIホンダ
46,980税込51,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
EMBLEM,(OIL ALERT ホンダEMBLEM,(OIL ALERTホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
EMBLEM,(THAI) ホンダEMBLEM,(THAI)ホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
カバーASSY.*YR183M* 64300MFT640ZF ホンダカバーASSY.*YR183M* 64300MFT640ZFホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64300-MFT-640ZF
フェンダー フロ*YR183M* 61100MAT010ZF ホンダフェンダー フロ*YR183M* 61100MAT010ZFホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-MAT-010ZF
カバー R.フロ*YR183M* 64301KVZ630ZF ホンダカバー R.フロ*YR183M* 64301KVZ630ZFホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64301-KVZ-630ZF
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形NTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
ミラー(L) ドアー サブ (DT75) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (DT75)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L217) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L217)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L233) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L233)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L237) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L237)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (L209) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L209)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (B44D) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (B44D)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
エッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入 SAMTECエッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(18個)
7日以内出荷
2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999アズワン品番65-7557-05
バッテリー 12V/12Ah 液注入済 WTX14-BS LONGバッテリー 12V/12Ah 液注入済 WTX14-BSLONG
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTX14-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00ホンダ[HONDA] X-4 SC38カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71Aスズキ[SUZUKI] SV1000S VT54Aヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SVカワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H オレンジ 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H オレンジ 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H ブラック 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H ブラック 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710グリーン購入法適合