カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 電気材料(5)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- バッテリー・電装(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zf22」の検索結果

収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン長さ(m)1色白連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
フエルトZF型オイルシール
日近¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1袋(20mm×500個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。色黒材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
Z式ファイル A4S型
ナカバヤシ¥199税込¥2191冊当日出荷Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式。ボード製ファイルサイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙 約100枚(64g/m2程度)材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm質量(g)157寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×18
UL熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
Zファイル/A4
ナカバヤシ¥459税込¥5051冊当日出荷書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。 表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。サイズA4色クリアタイプタテ型収納枚数(枚)コピー用紙約100(64g/m2程度)仕様金属製Z式綴具質量(g)165背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)307×235材質(表紙)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-125H 見込125
dialon(ダイアロン)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)1580厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)125
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥10,980~税込¥12,078~1巻(50m)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥4,098税込¥4,5081パック(10本)当日出荷から5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。用途電子機器、通信、自動車など。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
BMWミニ用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR)構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他適合メーカーBMWミニ
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から4日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN500形
トーホー¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形
トーホー¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。タイプ円筒穴軸受適用形