カテゴリ
- バイク純正部品(60)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(63)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- トライト(3)
- トーホー(3)
- omron(オムロン)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 日近(1)
- シグマ光機(1)
- NAKANO(1)
- カナテクス(1)
- アディダス(1)
エコロジープロダクト
「zf24」の検索結果

フエルトZF型オイルシール
日近¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥2,898~税込¥3,188~1袋(20mm×500個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。色黒材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781本当日出荷フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥8,698税込¥9,5681巻(200m)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
アディダス ティロ シンガード EU CLUB
アディダス¥1,698税込¥1,8681組6日以内出荷現代のサッカープレーヤーのためにデザインされたティロ シンガード EU CLUBは、クラシックなデザイン要素と最先端の機能性を融合したアイテム。屈曲性に優れたハードシールドは、保護と快適さの絶妙なバランスで、気を散らさずに試合に集中できる。軽量で着脱しやすいシンガードには合成繊維(EVA)の裏張りが施されており、非常に快適で、耐久性のあるクッション性を備えている。コンプレッションスリーブでガードを所定の位置に固定することで、ずれを最小限に抑え、第二の肌のような自然なフィット感を実現。トレーニング中でも試合中でも、このアディダスのシンガードは、フィールドで頼りになる相棒。パフォーマンスを発揮するだけでなく、インスピレーションを与えるギアで、サッカーの精神を讃えよう。このシンガードがあれば、訪れるチャレンジにいつでも立ち向かえる。仕様コンプレッションスリーブ / 合成繊維(EVA)の裏張り / 計量デザイン / 屈曲性に優れたハードシールド素材ポリプロピレン80% / 再生ポリプロピレン20%