カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「zf24」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フエルトZF型オイルシール 日近

    フエルトZF型オイルシール

    日近
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式ZF
  • 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン

    熱収縮チューブカットパック

    デンカエレクトロン
    2,898税込3,188
    1袋(30mm×340個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
  • ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
    用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    8,698税込9,568
    1巻(200m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • アディダス ティロ シンガード EU CLUB アディダス

    アディダス ティロ シンガード EU CLUB

    アディダス
    1,698税込1,868
    1組
    6日以内出荷
    現代のサッカープレーヤーのためにデザインされたティロ シンガード EU CLUBは、クラシックなデザイン要素と最先端の機能性を融合したアイテム。屈曲性に優れたハードシールドは、保護と快適さの絶妙なバランスで、気を散らさずに試合に集中できる。軽量で着脱しやすいシンガードには合成繊維(EVA)の裏張りが施されており、非常に快適で、耐久性のあるクッション性を備えている。コンプレッションスリーブでガードを所定の位置に固定することで、ずれを最小限に抑え、第二の肌のような自然なフィット感を実現。トレーニング中でも試合中でも、このアディダスのシンガードは、フィールドで頼りになる相棒。パフォーマンスを発揮するだけでなく、インスピレーションを与えるギアで、サッカーの精神を讃えよう。このシンガードがあれば、訪れるチャレンジにいつでも立ち向かえる。
    仕様コンプレッションスリーブ / 合成繊維(EVA)の裏張り / 計量デザイン / 屈曲性に優れたハードシールド素材ポリプロピレン80% / 再生ポリプロピレン20%
  • Uボルト イスズ F ナカノ NAKANO

    Uボルト イスズ F ナカノ

    NAKANO
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    119,800税込131,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SZ3異口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
    タイプ円筒穴軸受適用形潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
  • プランマブロック SN3000・3100形 トーホー

    プランマブロック SN3000・3100形

    トーホー
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    位置決め輪個数1(適合軸受)オイルシール個数2
  • LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライト

    LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付

    トライト
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
    トラスコ品番148-9937材質アルミニウム質量(kg)3.5電源(V)AC100~200消費電力(W)50均等荷重(kg)3.5保護等級IP66芯数3使用場所屋外ビーム角度(°)15電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
  • RING SET,PISTON ( ホンダ

    RING SET,PISTON (

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PAN ASSY,OIL ホンダ

    PAN ASSY,OIL

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H チャコールグレー 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1200W 1200W600D710H チャコールグレー 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710グリーン購入法適合