曜日別特売

アディダス ティロ シンガード EU CLUB

アディダス ティロ シンガード EU CLUB - アディダスアディダス ティロ シンガード EU CLUB - アディダスアディダス ティロ シンガード EU CLUB - アディダスアディダス ティロ シンガード EU CLUB - アディダス

現代のサッカープレーヤーのためにデザインされたティロ シンガード EU CLUBは、クラシックなデザイン要素と最先端の機能性を融合したアイテム。屈曲性に優れたハードシールドは、保護と快適さの絶妙なバランスで、気を散らさずに試合に集中できる。軽量で着脱しやすいシンガードには合成繊維(EVA)の裏張りが施されており、非常に快適で、耐久性のあるクッション性を備えている。コンプレッションスリーブでガードを所定の位置に固定することで、ずれを最小限に抑え、第二の肌のような自然なフィット感を実現。トレーニング中でも試合中でも、このアディダスのシンガードは、フィールドで頼りになる相棒。パフォーマンスを発揮するだけでなく、インスピレーションを与えるギアで、サッカーの精神を讃えよう。このシンガードがあれば、訪れるチャレンジにいつでも立ち向かえる。

仕様
コンプレッションスリーブ / 合成繊維(EVA)の裏張り / 計量デザイン / 屈曲性に優れたハードシールド
素材
ポリプロピレン80% / 再生ポリプロピレン20%
内容量
1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80225349ZF245ルシッドアクアマリン/ソーラーイエロー/ダスキーペトロールS
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225358ZF245ブラック/ホワイト/ルシッドレッドM
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225717ZF245ルシッドアクアマリン/ソーラーイエロー/ダスキーペトロールM
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする