カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 制御機器(46)
  • 家電(15)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zfc」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインエアフィルタ ZFC74 SMCインラインエアフィルタ ZFC74SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCインラインエアフィルタ ZFC75SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ ZFC54 SMCインラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
インラインエアフィルタ ZFC76 SMCインラインエアフィルタ ZFC76SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC77 SMCインラインエアフィルタ ZFC77SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMCインラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3SMC
849税込934
1個
予約販売
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(3)10L/min適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6オーダーメイド仕様標準
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMCインラインエアフィルタ ZFCシリーズSMC
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC53 SMCインラインエアフィルタ ZFC53SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC5D SMCインラインエアフィルタ ZFC5DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
サクションフィルタ ZFC050シリーズ SMCサクションフィルタ ZFC050シリーズSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
インラインエアフィルタ ZFC7D SMCインラインエアフィルタ ZFC7DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ZFC - インラインエアフィルタ SMCZFC - インラインエアフィルタSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC7F SMCインラインエアフィルタ ZFC7FSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
S Series(SF4-ZFC) SMCS Series(SF4-ZFC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
インラインエアフィルタ ZFC7E SMCインラインエアフィルタ ZFC7ESMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(7) 100L/minオーダーメイド仕様標準
サクションフィルタ ZFC5B SMCサクションフィルタ ZFC5BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(5) 20L/min
液晶保護フィルムZEROプレミアム Nikon Zfc専用 エツミ液晶保護フィルムZEROプレミアム Nikon Zfc専用エツミ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。
用途液晶保護フィルム対応機種Nikon Zfc
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
429税込472
1個ほか
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
絶縁テープ オーム電機絶縁テープオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
JJC サムグリップ NikonZFC対応 エツミJJC サムグリップ NikonZFC対応エツミ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
簡単に取付できるJJC サムグリップ NikonZFC対応。 Nikon ZFC対応のサムグリップです。より安全な撮影を実現します。ホットシューにスライドするだけの簡単取付。操作ボタンに干渉しない設計です。
材質マイクロファイバーレザーを使用した陽極酸化アルミニウム合金製ブラック質量(g)約6対応機種Nikon ZFC
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
モール用パーツ オーム電機モール用パーツオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
3日以内出荷
ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z fcNikon(ニコン)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合薄型・小型軽量システム手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能高感度高画質 ISO 100-51200クロップなしの4K UHD動画約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)Zシリーズ初のバリアングル式画像モニターファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性20種類の[Creative Picture Control]自動連携モードを搭載したSnapBridge
ブラック
液晶保護フィルム ニコン Zシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ニコン Zシリーズ用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
6日以内出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD用交換用エレメント SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD用交換用エレメントSMC
419税込461
1個
3日以内出荷
用途ZFDシリーズ用交換用エレメントRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
2,490税込2,739
1台
4日以内出荷
携帯性を重視したコンパクト設計大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利電源ロックボタン海外対応自動電圧切替AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書バイオレット(V)質量(g)130消費電力(W)2電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
1,990税込2,189
1台
4日以内出荷
スリムデザイン携帯に便利大型一枚刃きれいに早剃り大型刃採用プラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き海外対応自動電圧切替AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラックNikon(ニコン)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア
付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5有効画素数2088万記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)シャッター速度(秒)1/4000~30液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分ISO感度設定100~204800撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
折りたたみチェア 8166 オカムラ(岡村製作所)折りたたみチェア 8166オカムラ(岡村製作所)
17,980税込19,778
1脚
3日以内出荷
折り畳みチェア。テーブルとの接触による張地破れから保護する設計。セーフティリング構造で指はさみ防止。連結機能付き。布張り。重量3.5kg
(B4343)コネクター アッシー 3P ニッサン(B4343)コネクター アッシー 3Pニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
FEED CONDUCTIVITY CELL INT 1ST Merck(メルクミリポア)FEED CONDUCTIVITY CELL INT 1STMerck(メルクミリポア)
89,199税込98,119
1個
5日以内出荷
アズワン品番61-0208-27
ファブリックチェスト YAMAZEN(山善)ファブリックチェストYAMAZEN(山善)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。
用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン奥行(mm)290キャスター4個(うちストッパー付き2個)取扱説明書(3.38MB)
(B4342)コネクター アッシー 2P ニッサン(B4342)コネクター アッシー 2Pニッサン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木製天板付きチェスト キャスター付き YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付きYAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
天板付きのファブリックチェストロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラクちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも強い木製タイプ引出し(大)は面ファスナー式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート六角レンチ付属
用途チェスト、タンス、収納ケースとして。収納ボックス 衣装ケース クローゼット 洗面所 リビング 子供部屋 天板付き ファブリック材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン幅(mm)580質量(kg)7.7高さ(mm)830奥行(mm)290段数3段耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し大)5、(引き出し小)3寸法(cm)床下:11.5組立時間約40-60分キャスター数4個(うちストッパー付き2個)取扱説明書(0.9MB)内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(引き出し大)53.5×27.5×17、(引き出し小)26.5×27.5×17
Schneider Electric 配線ダクト,パワーバー, スチール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線ダクト,パワーバー, スチールシュナイダーエレクトリック
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ピッグテールフック材質:スチールシリーズ:Canalis Pre-fabricatedCanalis KBA. For lighting distribution in small and medium-sized premises for industrial, workshop, service and business environments. Installations with low light density.