カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「zfc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B4342)コネクター アッシー 2P ニッサン(B4342)コネクター アッシー 2Pニッサン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁テープ オーム電機絶縁テープオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
モール用パーツ オーム電機モール用パーツオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCインラインエアフィルタ ZFC75SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ ZFC54 SMCインラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
プラシート連結釘 マックスプラシート連結釘マックス(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
フロセンタ SMCフロセンタSMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応