カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電動工具(2)
絞り込み

「zh15dsa」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSASMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
Z Series(ZH15) SMCZ Series(ZH15)SMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.5
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLASMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMCZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形SMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
Z Series(ZH18) SMCZ Series(ZH18)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.8
Z Series(ZH13) SMCZ Series(ZH13)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
Z Series(ZH10) SMCZ Series(ZH10)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMCZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
Z Series(ZH20DSA) SMCZ Series(ZH20DSA)SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLASMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
真空エジェクタ (ZH~) SMC真空エジェクタ (ZH~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
薄刃用刃固定具 本多電子薄刃用刃固定具本多電子
1,398税込1,538
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種超音波カッター用薄刃ZH14・薄長刃ZH16専用(刃厚0.15mm)
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
薄刃用刃固定具セット 本多電子薄刃用刃固定具セット本多電子
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
セット内容薄刃用刃固定具ZH15と刃固定ビスHB03と六角レンチRR02のセット
直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気