カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「zh25t2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバ 本多電子トルクドライバ本多電子
7,598税込8,358
1個
当日出荷
超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)定格電圧(V)AC100消費電力最大約25VAトルク(N・m)0.6(固定)保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止発振周波数(kHz)40環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)周波数(kHz)公称発振:40消費電力(VA)110トルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)185×169×55
超音波カッター自動車整備工場向けセット 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット本多電子
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付きキャリングケース付きで持ち運びも簡単フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)