仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092
長さ(mm)6
幅(mm)3.4
ピッチ(mm)1.5
極数3
シリーズZH
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥72
税込¥79
当日出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)1.5
定格電圧(V)50
定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
寸法20×250
パイプ長(mm)250
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13×170
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)13
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。
奥行(mm)20
構造スポンジ型
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-84
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-81
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-88
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
仕様●カテゴリー:サーボケーブル●タイプ:ZH接続ケーブル●カテゴリー:サーボケーブル
アズワン品番68-2108-89
1セット
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続
仕様●長さ:350mm
アズワン品番67-0393-05
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:550mm
アズワン品番67-0393-07
1個
¥729
税込¥802
欠品中
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:200mm
アズワン品番67-0393-03
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
近藤科学製のロボット用の接続ケーブル。KHR-3HV Ver.3で採用されているZH接続ケーブルです。従来品よりケーブルが柔らかく取り回しが楽になっています。片側がZHコネクタで、片側がサーボコネクタです。サーボコネクタ側は、RCB-4HVなど2.54ピッチのピンヘッダに接続できます。ZHコネクタ側は、KRS-2500シリーズやKRS-3300に対応しています。サーボ同士をデイジーチェーン接続する場合は、ZH接続ケーブル2Aタイプと組み合わせてご利用ください。
仕様●長さ:300mm
アズワン品番67-0393-04
1個
¥589
税込¥648
23日以内出荷
関連キーワード