カテゴリ

  • 梱包用品(2,007)
  • 事務用品(516)
  • 安全保護具(454)
  • オフィス家具(372)
  • 卓上消耗品(219)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 制御機器(93)
  • 自動車純正部品(87)
  • 厨房用品(66)
  • 切削工具(65)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 測定用品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 学童・教育用品(43)
  • 安全標識(42)
  • バイク部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 介護用品(37)
  • 清掃用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • トラック純正部品(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 電気材料(25)
  • 建築金物(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 作業服(16)
  • 医療(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 安全用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 農業機械(10)
  • 溶接用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 自転車部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • マスク(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)

「zii」の検索結果

関連キーワード
4,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン)マウントアダプターFTZ ⅡNikon(ニコン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。さまざまなアクセサリーが使えるマウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。縦位置グリップもしっかり握れる縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できるNIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。
適合カメラニコン Z マウントミラーレス最大径(Φmm)70(突起部除く)寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50アズワン品番65-2333-67
イオンブローガン AGZⅢ シシド静電気イオンブローガン AGZⅢシシド静電気
49,980税込54,978
1台
当日出荷
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8質量(g)200(ケーブル除く)電源DC24V(ACアダプター付属)出力電圧約AC2500V外径(Φmm)(エアー継手) 6オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6イオンバランス±15V以下(距離100mm)アズワン品番1-2825-01
【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なし ノーブランド【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 穴なしノーブランド
443税込487
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ブチルゴム(IIR)形状平板・平プレート硬度ショアA65°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
LET’S ようじ入れ ラストロ(岩崎工業)LET’S ようじ入れラストロ(岩崎工業)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、 一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(底ゴム)SBRレッツブラック容量(mL)53直径(Φmm)42高さ(mm)85材質(本体)AS樹脂質量(g)56材質(フタ)AS樹脂TKG品番7-1870-0601TKG品番(2017)6-1762-0601
つまようじ容器 スケーターつまようじ容器スケーター(3件のレビュー)
449税込494
1個
予約販売
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂質量(kg)0.041寸法(外径×高さ)(mm)48×87TKG品番9-1995-2301TKG品番(2017)6-1802-2401
スス竹 ようじ入れ EBM(江部松商事)スス竹 ようじ入れEBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)100×50×H30EBM品番5661500
木製揚子立 用美(ヤマコー)木製揚子立用美(ヤマコー)
569税込626
1個
予約販売
材質木製外径×高さH(Φmm×mm)35×45
桧 楊枝立 用美(ヤマコー)桧 楊枝立用美(ヤマコー)(1件のレビュー)
399税込439
1個
予約販売
材質外径×高さH(Φmm×mm)40×60TKG品番9-1991-0901TKG品番(2017)6-1797-0901
フォルマ マイスタイル ようじ入れ アスベルフォルマ マイスタイル ようじ入れアスベル(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質本体=ソーダガラス、フタ=ステンレス鋼容量(mL)44直径(Φmm)44高さ(mm)77
楊枝入れ エムタカ楊枝入れエムタカ
599税込659
1個
当日出荷
仕様抗菌樹脂キャップ質量(g)70直径×高さ(mm)Φ35×82
木製 楊枝立 テスク木製 楊枝立テスク
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質とち材質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×60TKG品番9-1991-3001TKG品番(2017)6-1797-1701
ブルーム 楊枝入れ リスブルーム 楊枝入れリス
569税込626
1個
当日出荷
材質PMMA容量(mL)75質量(g)75耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)51×97TKG品番9-1969-1501TKG品番(2017)6-1762-1501
SW 18-8 ようじ立 EBM(江部松商事)SW 18-8 ようじ立EBM(江部松商事)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
八角木目楊枝入 黒天朱 A 福井クラフト八角木目楊枝入 黒天朱 A福井クラフト(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱直径×高さ(mm)43×55
楊枝入 エムタカ楊枝入エムタカ
899税込989
1個
当日出荷
材質ガラス直径×高さ(mm)38×56
横型 楊枝入れ 弁慶(本間冬治工業)横型 楊枝入れ弁慶(本間冬治工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質アクリル製寸法(mm)106×46×H25耐熱温度(℃)80EBM品番782900
楊枝入れ(蓋なし) エムタカ楊枝入れ(蓋なし)エムタカ
789税込868
1個
当日出荷
材質ガラス質量(g)130直径×高さ(mm)Φ40×56TKG品番9-1977-2301TKG品番(2017)6-1769-2301
ABS製 角楊枝入 福井クラフトABS製 角楊枝入福井クラフト
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×71内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×45
ABS樹脂 くし立 若泉漆器ABS樹脂 くし立若泉漆器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
御使用になりました竹串等を入れるのに便利です。
材質ABS樹脂質量(g)125直径×高さ(mm)60×133TKG品番9-0780-2201TKG品番(2017)6-0692-1701
MS 18-8ヨウジ立 佐野製作所MS 18-8ヨウジ立佐野製作所
799税込879
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)47×47TKG品番9-1995-1701TKG品番(2017)6-1802-1801
ガラス ようじ立 EBM(江部松商事)ガラス ようじ立EBM(江部松商事)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
角 ようじ立 EBM(江部松商事)角 ようじ立EBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プルー ビストロようじ入れ タケヤ化学工業プルー ビストロようじ入れタケヤ化学工業
399税込439
1個
翌々日出荷
材質メタクリル樹脂質量(g)51耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)Φ48×86
すす竹 ようじ立 EBM(江部松商事)すす竹 ようじ立EBM(江部松商事)
699税込769
1個
翌々日出荷
寸法(mm)0×40×H50EBM品番5661600
十角木目 楊枝入れ 吉沼硝子十角木目 楊枝入れ吉沼硝子
869税込956
1個
翌々日出荷
材質蓋:ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス質量(g)110直径×高さ(mm)Φ42×82TKG品番9-1977-0901TKG品番(2017)6-1769-0901
鉄黒 楊枝入 TKG鉄黒 楊枝入TKG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
和風のカスターセット
材質陶磁器質量(g)60寸法(縦×横×高さ)(mm)50×50×50アズワン品番64-9284-69TKG品番9-1984-2401
ノーブル 楊枝入れ リスノーブル 楊枝入れリス
969税込1,066
1個
翌々日出荷
材質PMMA容量(mL)40質量(g)113耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)52×88
楊枝入れ 吉沼硝子楊枝入れ吉沼硝子
959税込1,055
1個
翌々日出荷
材質蓋:18-8ST、ガラス:ソーダガラス
楊枝入れ 千羽鶴印(エンテック)楊枝入れ千羽鶴印(エンテック)
779税込857
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途楊枝入れに材質PCT樹脂容量(mL)70耐熱温度(℃)100
いぶし黒 楊枝差 TKGいぶし黒 楊枝差TKG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途和食のテーブルに。材質瀬戸焼寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×40
乳白 楊枝差 TKG乳白 楊枝差TKG
779税込857
1個
翌々日出荷
瀬戸焼
用途和食のテーブルに。材質瀬戸焼寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
ピックスタンド EBM(江部松商事)ピックスタンドEBM(江部松商事)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質クリ材寸法(mm)50×50×H60EBM品番5661900
丸 ようじ立 EBM(江部松商事)丸 ようじ立EBM(江部松商事)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質にれ材寸法(mm)Φ40×H60
SW 18-8 楊枝入れ ライン EBM(江部松商事)SW 18-8 楊枝入れ ラインEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ27×H48EBM品番6038200
80S ようじ入れ スキ ガラス製 EBM(江部松商事)80S ようじ入れ スキ ガラス製EBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質本体=ガラス、キャップ=18-8寸法(mm)Φ45×H74容量(mL)40EBM品番1987600
80N ようじ立て(蓋無)スキ ガラス製 EBM(江部松商事)80N ようじ立て(蓋無)スキ ガラス製EBM(江部松商事)
849税込934
1個
翌々日出荷
材質ガラス外寸(mm)Φ50×H65
69 木目 ようじ入れ ガラス製 EBM(江部松商事)69 木目 ようじ入れ ガラス製EBM(江部松商事)
909税込1,000
1個
翌々日出荷
材質ガラス外寸(mm)Φ43×H76
ABS製 丸楊枝入 福井クラフトABS製 丸楊枝入福井クラフト
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ABS外径×高さH(Φmm×mm)49×69内径×高さH(Φmm×mm)30×45
木製 丸型楊枝立 用美(ヤマコー)木製 丸型楊枝立用美(ヤマコー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ケヤキ外径×高さH(Φmm×mm)45×50
...