防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
適合塗料MH11604
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
対象車種:ラパン(LC L,LC X)。フロントカメラ無車用。左右ガーニッシュ:ブラック塗装(ZJ3) ラパンエンブレム:スモークメッキ。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
対象車種:ラパン(LC L,LC X)。フロントカメラ有車用。左右ガーニッシュ:ブラック塗装(ZJ3) ラパンエンブレム:スモークメッキ。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースズキ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
対象車種:ラパン(LC L,LC X)。※標準装備品を取り外して装着します。※取り外した標準装備品は再使用できません
色ブルーイッシュブラックパール3
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
対象車種:キャリイ。工具類の収納に最適です。キーロックを装備したスチール製のボックスです。※防水仕様ではありません。※キャリイ特装車シリーズには装着できません
材質スチール
取付右側(運転席側)
適合車種CARRY
対象車種:スマイル。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット。※サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュと同時装着はできません
適合車種WAGONR SMILE
対象車種:ラパン(LC L,LC X)。左右セット。※標準装備品を取り外して装着します
色ブルーイッシュブラックパール3
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
対象車種:ラパン。1台分(ドア4枚)セット
適合車種Lapin
対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。LEDハイマウントストップランプ付。※カスタムZ、スティングレーの標準装備品と同等品です。※標準装備のハイマウントストップランプは使用しません
適合車種WAGON R(FX,FX-S)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。1台分(4枚)セット
適合車種WAGON R(FX,FX-S)
対象車種:ハスラー。※カーテン&タープキットと同時装着はできません
適合車種HUSTLER
対象車種:アルト。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット
適合車種ALTO
対象車種:スペーシア。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット。※サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュと同時装着はできません
適合車種SPACIA
対象車種:エブリイ。ハイルーフ車用。※PZターボ、PZターボスペシャルの標準装備品と同等品です
適合車種EVERY
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ