カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「zk-301-3c」の検索結果

スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート