カテゴリ

  • オフィス家具(68)
  • 保管用品(34)
  • 農業機械(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 制御機器(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zk2」の検索結果

関連キーワード
242件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 13(1/2)用ジョイントパッキン KVK

    13(1/2)用ジョイントパッキン

    KVK
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12.5外径(Φmm)17.5外径(mm)17.5内径(mm)12.5
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • 凍結防止ハンドル上部 KVK

    凍結防止ハンドル上部

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    水栓本体内の温度が約1.7℃以下になるとサーモエレメントの働きで、弁が開き、少量の水を出して凍結を防ぎます。 本体内が約4.5℃で弁が閉じます。
    色ハンドルビスは黄色本体形状三角色(キャップ)黄色
  • 水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK

    水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用

    KVK
    ¥669税込¥736
    1セット
    当日出荷
    30%の節水効果!!水はねもおさえます
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • ゼムクリップ大 B2 STATIONERY

    ゼムクリップ大

    B2 STATIONERY
    ¥109税込¥120
    1個(40g)
    当日出荷
    約40g 出し入れ簡単!
    色シルバーサイズ大繰り返し・詰め替え対応
  • ドライブッシュ TRUSCO

    ドライブッシュ

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給油せずに使用できます。
    材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
  • ホース口セット KVK

    ホース口セット

    KVK
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 首振り泡沫器(泡沫吐水専用) KVK

    首振り泡沫器(泡沫吐水専用)

    KVK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
  • LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A材質ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂タイプスイッチガード 自己保持タイプ種類LBシリーズ標準ベゼル専用
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタキット

    MH CONNECTORS
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぞうきん クラウン[事務用品]

    ぞうきん

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質綿質量(g)35/枚寸法(横×縦)(mm)200×300繰り返し・詰め替え対応
  • 首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK

    首振りシャワー(シャワー吐水専用)

    KVK(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    色シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
  • 金ハンドルセット(青ビス付) KVK

    金ハンドルセット(青ビス付)

    KVK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    青ビス付き20(3/4)用
    付属品青ビス付き20(3/4)用呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)青
  • スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング AZK

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 金ハンドルセット スピンドル付 KVK

    金ハンドルセット スピンドル付

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    呼び径(mm)13本体形状三角
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400x330x300mm ツールバッグ エスコ

    400x330x300mm ツールバッグ

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
    内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 ショルダーベルト付。
    エスコ品番EA683ZK-2寸法(mm)440×330×300(H)材質(本体)ポリエステル(900デニール)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330
  • ホース口セット13(1/2) KVK

    ホース口セット13(1/2)

    KVK
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
  • LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm  IP66 オーム電機

    LEDズームライト スライドフォーカス 1100 Lm IP66

    オーム電機
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
    付属品ストラップ質量(g)約290電源単3形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)50×178全光束(Lm)約1100保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約329色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 釜炊き三昧 極 ウルシヤマ金属工業

    釜炊き三昧 極

    ウルシヤマ金属工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    ご家庭のガスコンロで簡単に美味しくご飯が炊ける、本格的な釜のセットです。熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に造られた特製釜と圧力蓋、かまどがご飯をふっくら仕上げます。
    材質本体・かまど/アルミニウム合金、蓋/ステンレス鋼、ツマミ/天然木
  • 金ハンドルセット ビス止スピンドル付 KVK

    金ハンドルセット ビス止スピンドル付

    KVK
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体形状三角
  • 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機

    防水LEDズームライト 700Lm IP66

    オーム電機
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アディダス アディダス パワー ジムサック アディダス

    アディダス アディダス パワー ジムサック

    アディダス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アディダス パワー ジムサックは、ワークアウトや日々の冒険の心強い味方。機能性とスタイルのどちらも重視して作られており、アクティブなライフスタイルにしっかり対応。アイコニックなブランドをあしらっているから、アディダスのヘリテージをどこへでも持ち歩ける。広々としたメインコンパートメントは、必需品を残らず収納。ドローコードクロージャーなので中身の出し入れがしやすく、動き回る人に最適。さらに、サイドのジップポケットは、小物を整理して収納しておくのに便利。耐久性に優れたリップストップ素材を使用しているので、毎日使っても大丈夫。あなたの旅のお供に。
    仕様耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャーサイズNS容量(L)14.4素材ポリエステル100%
  • GLハンドルセット(青・赤キャップ付) スピンドル付 KVK

    GLハンドルセット(青・赤キャップ付) スピンドル付

    KVK
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    付属品スピンドル、青・赤キャップ
  • キャリー付ツールバッグ エスコ

    キャリー付ツールバッグ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    バンドでツールを固定できます。
  • 横自在パイプ13(1/2) KVK

    横自在パイプ13(1/2)

    KVK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KF12E
  • アディダス パワー ジムサック adidas アディダス

    アディダス パワー ジムサック adidas

    アディダス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アディダス APWR ジムサックは、ワークアウトから日常の外出まで幅広く使えるアイテム。機能性とデザイン性の両立を意識して設計され、アクティブなライフスタイルに寄り添う。アイコニックなブランディングが、どこへ行くときもアディダスのヘリテージを感じさせる。広々としたメインコンパートメントを備え、必需品をしっかり収納可能。ドローコードクロージャーで中身を出し入れしやすく、移動の多い日にも活躍する。サイドのジップポケットに小物を収納できるから、持ち物をスマートに整理できる。耐久性に優れたリップストップ素材を採用し、日常使いにも耐える設計。どこにでも持って行ける、アディダスのジムバッグ。
    仕様耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャー材質ポリエステル 100%色チャコール/ブラックサイズNS容量(L)14.4性別ユニセックス
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • ステンドグラス K15専用木枠 セブンホーム

    ステンドグラス K15専用木枠

    セブンホーム
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。材質木製寸法(縦×横×厚さ)(mm)540×300×150塗装クリア
  • Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコ

    Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    角度調整が自在に行えます。
    付属品クランプ金具仕様屋内専用、はさみ込みタイプエスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ色ブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230電球の種類LED
  • 横自在パイプ13(1/2)用300 KVK

    横自在パイプ13(1/2)用300

    KVK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178電球の種類LED