13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

多段エジェクタ (ZL212~) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)126 最高真空圧力(kPa)-84 標準供給圧力(MPa)0.4 ノズル径(Φmm)1.2×2
1個
35,980 税込39,578
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

多段エジェクタ ZL212 SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212 SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-64 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330 アズワン品番68-0852-21
1パック
19,980 税込21,978
6日以内出荷

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR 質量(g)289
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード