「zn40釘」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
金物用シート連結釘 アマテイ金物用シート連結釘アマテイ
4,698税込5,168
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
399税込439
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A34(2バイ材向け)シンプソン(8件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ若井産業
699税込769
1箱(350本)ほか
5日以内出荷
JIS A5508
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(28件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)協和ハーモネット(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(180本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,498税込8,248
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(200個)
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1袋ほか
4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
オメガ帯金物 S タナカオメガ帯金物 Sタナカ
86税込95
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応