カテゴリ

  • 建築金物(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「zn65」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
749税込824
1セット(50本×5パック)
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレス鋼製平丁番 LSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 LSS型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ若井産業
699税込769
1箱(210本)
5日以内出荷
JIS A5508
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
金物用シート連結釘 アマテイ金物用シート連結釘アマテイ
6,498税込7,148
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
7,598税込8,358
1個(500g)
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
かど金物 ノーブランドかど金物ノーブランド(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-65Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-65ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC付属品太めくぎ(ZN65)×10本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 スーパーネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソンシンプソン金具 GA1(補強アングル)シンプソン(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ
179税込197
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ(2件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
オメガ帯金物 TB タナカオメガ帯金物 TBタナカ
48税込53
1枚
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリングパイプ電極(黄銅単穴管)オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さL(mm)300成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
リトルコーナー床合板仕様 タナカリトルコーナー床合板仕様タナカ
349税込384
1セット
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A44(2バイ材向け)シンプソン
749税込824
1個
当日出荷
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物) シンプソンシンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)シンプソン(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219特価
1個
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1袋(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1ZN40) SMCCG Series(CG1ZN40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個規格Zマーク金物
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN20) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZN20)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
根太受け金物 BXカネシン根太受け金物BXカネシン
189税込208
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物の根太受け金物です。
用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100本×20巻)
5日以内出荷
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
根太受け金物 BXカネシン根太受け金物BXカネシン
189税込208
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物の根太受け金物です。
用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
469税込516
1個
欠品中
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486アズワン品番67-2360-31