カテゴリ

  • 制御機器(59)
    • 集積回路(IC)(1)
    • ディスクリート(19)
  • 溶接用品(4)
    • 電気溶接機用部品・オプション(4)
  • 整備工具・収納(59)
    • バッテリー用工具(59)
  • メカニカル部品(148)
    • ラジアル玉軸受(138)
  • オフィス家具(45)
  • 切削工具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • パナソニックコネクト(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(33)
  • NSK(日本精工)(71)
  • イトーキ(44)
  • NACHI(不二越)(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • SMT(南海精工所)(5)
  • KMT(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 竹村製作所(4)
  • 京セラ(3)
  • タンガロイ(3)
  • マキタ(3)
  • イスカル(2)
  • SMC(2)
  • NEC(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • NEC Corporation(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(48)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 組立・設置・取付(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「znr」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 ZNR NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZNRNTN(エヌティーエヌ)
429税込472
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100VPanasonic(パナソニック)
71税込78
1個
5日以内出荷
取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091アズワン品番65-7934-14
ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm44.6mm6203-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:17mm●外径:44.6mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7114アズワン品番65-7921-37
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲175Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350
ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6659アズワン品番65-7926-12
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910VPanasonic(パナソニック)
84税込92
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲275Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)350バリスタ電圧(V)430静電容量(pF)270
単列深溝玉軸受 6302ZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6302ZNRNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大39.75内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小1.35呼び番号6302寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47VPanasonic(パナソニック)
71税込78
1個
5日以内出荷
取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kVPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 36.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:36.7mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7083アズワン品番65-7931-25
ボールベアリング10mm34.7mm6200-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm34.7mm6200-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 34.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:34.7mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7075アズワン品番65-7925-60
ボールベアリング15mm36.7mm ラジアル6002-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm36.7mm ラジアル6002-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●内径:15mm●外径:36.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7100アズワン品番65-7853-26
TIG溶接器用部品 ZNR(組) パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ZNR(組)パナソニックコネクト
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲20Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)26バリスタ電圧(V)33
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 470VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】60J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲300Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)385バリスタ電圧(V)470静電容量(pF)230
エアープラズマ切断機用部品 ZNR(組) パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ZNR(組)パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
半自動溶接機用部品 ZNR(組) パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 ZNR(組)パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(10個)
9日以内出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-8050寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.7材種MS2050寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14
ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6490アズワン品番65-7926-77
ボールベアリング20mm52.7mm6204-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52.7mm6204-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6477アズワン品番65-7927-93
単列深溝玉軸受 6204ZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6204ZNRNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204ZNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大44.6内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6204寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220VPanasonic(パナソニック)
71税込78
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kVPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680VPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 360VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲230Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)300バリスタ電圧(V)360
YD300SS3,YP080P5 ZNR基板 Panasonic(パナソニック)YD300SS3,YP080P5 ZNR基板Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)(32件のレビュー)
1,966税込2,163特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列